<span Class='notranslate'>Extech </span> 380941 | Clamp Meter 200a 400 Mohms | 4fb73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH 380941 แคลมป์มิเตอร์ 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73

EXTECH 380941 แคลมป์มิเตอร์ 200a 400 โมห์ม

In Stock
รายการ: AD7LFK รุ่น: 380941อ้างไขว้: 4FB73
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
฿17,793 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์มิเตอร์
ความแม่นยำกระแส AC+/- 2% + 5 หลัก
การตอบสนอง ACกลาง
ความต่อเนื่องของเสียงใช่
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่AA
ความถี่ในการสอบเทียบและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
แคลมป์มิเตอร์แบบกรามClamp On
เคานต์4000
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงจอแอลซีดี
ตัวนับความถี่เฮิร์ทซ์ 10
ความจุกราม15 / 16 "
สูงสุด แอมป์ AC200
สูงสุด โวลต์ AC400
สูงสุด DC แอมป์200
สูงสุด DC โวลต์400
สูงสุด โอห์ม400M
หน่วยความจำต่ำสุด / สูงสุด
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 122 องศา F
การจัดอันดับความปลอดภัยกสท.300 XNUMXV

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS9030330080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงอัตโนมัติ (ใช่)
  • กราฟแท่ง (ใช่)
  • ดิจิตอล / อนาล็อก (ดิจิตอล)
  • คุณสมบัติพิเศษ: ความแม่นยำและความละเอียดสูง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานประเภทแบตเตอรี่ใบรับรองการสอบเทียบการจัดอันดับความปลอดภัยชั่วคราว พิสัยความถี่ในการสอบเทียบเคานต์แสดงราคา
EXTECH EX810 แคลมป์มิเตอร์ 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 ถึง 104 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 518 องศา F (-50 องศาถึง 270 องศา C)และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000backlit฿8,907
EXTECH EX830 แคลมป์มิเตอร์ 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 ถึง 104 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-4 องศาถึง 1400 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿12,516
EXTECH 380947 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 ถึง 122 องศา FAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000จอแอลซีดี฿18,726
EXTECH 380926 แคลมป์มิเตอร์ 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 ถึง 122 องศา F9V-แมว IV 600V-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์5000backlit฿15,501
EXTECH EX623 แคลมป์มิเตอร์ 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 ถึง 122 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 1832 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿13,900
EXTECH EX613 แคลมป์มิเตอร์ 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 ถึง 122 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 1832 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿9,465
EXTECH MA120 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 ถึง 86 องศา FAAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์2000Backlit LCD฿4,755

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH 380941 แคลมป์มิเตอร์ 200a 400 โมห์ม
฿17,793 / หน่วย