BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์ เฟสเดียว แบบติดเท้า ODP
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | แอมป์ | ฐาน | HP | ฉนวนกันความร้อน | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | ไม่มีกระแสโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VL1406T | - | 27.2/13.6 | N | 3 | B | - | - | 4.42 แอมป์ | ฿69,914 | |
B | L1321TM | - | 21 / 9.6-10.5 | RG | 1.5 | B | - | - | 18.6 แอมป์ | ฿50,541 | |
B | แอลทูที | - | 20.4 / 10.3-10.2 | RG | 2 | B | - | - | 10.8 แอมป์ | ฿55,490 | |
C | แอลทูที | - | 24/12 | RG | 2 | B | - | - | 8.5 แอมป์ | ฿55,031 | |
B | แอลทูที | - | 32/16 | RG | 3 | B | - | - | 8.5 แอมป์ | ฿63,395 | |
B | L1408TM | - | 32/16 | RG | 3 | B | - | - | 8.5 แอมป์ | ฿62,025 | |
B | L1430TM | - | 24 | RG | 5 | F | - | - | 8.2 แอมป์ | ฿75,446 | |
B | แอลทูที | - | 31 | RG | 7.5 | B | - | - | 10.2 แอมป์ | ฿105,478 | |
A | VL1408T | - | 32/16 | N | 3 | B | - | - | 8.5 แอมป์ | ฿70,779 | |
D | แอลทูที | - | 39 | RG | 10 | B | - | - | - | ฿155,687 | |
E | EL1409T | - | 20 | RG | 5 | B | - | - | 2.2 แอมป์ | ฿82,139 | |
B | L1322TM | - | 18.4/9.2 | RG | 2 | B | - | - | 3 แอมป์ | ฿61,566 | |
B | แอลทูที | - | 23/11.5 | RG | 2 | B | - | - | 8.1 แอมป์ | ฿58,465 | |
C | แอลทูที | - | 28/14 | RG | 3 | B | - | - | 5.35 แอมป์ | ฿65,967 | |
B | แอลทูที | - | 23 | RG | 5 | B | - | - | 9 แอมป์ | ฿76,393 | |
B | L1410TM | - | 23 | RG | 5 | F | - | - | 8.4 แอมป์ | ฿75,446 | |
B | แอลทูที | - | 27 | RG | 5 | B | - | - | 14.3 แอมป์ | ฿97,247 | |
C | แอลทูที | - | 17.8/8.9 | RG | 1.5 | B | - | - | 5.7 แอมป์ | ฿41,147 | |
C | แอลทูที | - | 12.4/6.2 | RG | 1 | B | - | - | 3.8 แอมป์ | ฿44,149 | |
C | L1318TM | - | 12.4/6.2 | RG | 1 | B | - | - | 3.8 แอมป์ | ฿45,601 | |
B | แอลทูที | - | 20.6 | RG | 5 | F | - | - | 7.49 แอมป์ | ฿66,376 | |
B | แอลทูที | - | 30 | RG | 7.5 | F | - | - | 7.35 แอมป์ | ฿121,188 | |
B | แอลทูที | - | 46 | RG | 10 | F | - | - | 19.3 แอมป์ | ฿153,950 | |
B | แอลทูที | - | 21/10.5 | RG | 1.5 | B | - | - | 9.3 แอมป์ | ฿55,478 | |
B | แอลทูที | - | 23 | RG | 5 | F | - | - | 8.4 แอมป์ | ฿65,560 | |
C | L1201 | - | 4.6/2.3 | RG | . 17 | B | - | - | 2.1 แอมป์ | ฿27,684 | |
C | L1200 | - | 3.8/1.9 | RG | . 17 | B | - | - | 1.75 แอมป์ | ฿18,066 | |
E | EL1319T | - | 12.5 / 6.7-6.25 | RG | 1.5 | F | - | - | 5.5 แอมป์ | ฿54,308 | |
E | EL1405T | - | 17.6/8.8 | RG | 2 | F | - | - | 3.5 แอมป์ | ฿65,718 | |
E | EL1406T | - | 24.6/12.3 | RG | 3 | B | - | - | 1.46 แอมป์ | ฿69,193 | |
E | EL1408T | - | 12.5-11.2 | RG | 3 | F | - | - | 1.4 แอมป์ | ฿68,754 | |
E | EL1410T | - | 19.1 | RG | 5 | F | - | - | - | ฿78,518 | |
C | แอลทูที | - | 18/9 | RG | 1.5 | B | - | - | 5.8 แอมป์ | ฿46,104 | |
F | EL11300 | 1.5 | 2.9 A @ 115 V 1.5 A ที่ 230 V | - | - | - | B | 3416LC | - | ฿30,756 | |
F | EL11207 | 1.9 | 3.8 A @ 115 V 1.9 A ที่ 230 V | - | - | - | B | 3421LC | - | ฿31,561 | |
F | EL11209 | 2.4 | 4.7 แอมป์ @ 115 โวลท์ 3.2 แอมป์ @ 208 โวลท์ 2.4 แอมป์ @ 230 โวลท์ | - | - | - | B | 3424LC | - | ฿29,915 | |
F | EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1/4 แรงม้า | - | F | - | - | ฿24,795 | |
F | EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1/4 แรงม้า | - | F | - | - | ฿29,586 | |
F | EL11308 | 3.1 | 6.2 แอมป์ @ 115 โวลท์ 3.5 แอมป์ @ 208 โวลท์ 3.1 แอมป์ @ 230 โวลท์ | - | - | - | F | 3530LC | - | ฿53,357 | |
F | EL11307M | 3.4 | 6.8 A @ 115 V 3.4 A ที่ 230 V | - | - | - | F | 3524LC | - | ฿37,266 | |
F | EL11307A | 3.4 | 6.8 A @ 115 V 3.4 A ที่ 230 V | - | - | - | F | 3524LC | - | ฿37,266 | |
F | EL11301 | 3.4/1.7 | - | - | 1/3 แรงม้า | - | F | - | - | ฿26,660 | |
F | EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1/3 แรงม้า | - | F | - | - | ฿26,660 | |
F | EL11302 | 3.8/1.9 | - | - | 1/3 แรงม้า | - | F | - | - | ฿31,561 | |
F | EL11205 | 3/1.5 | - | - | 1/3 แรงม้า | - | F | - | - | ฿26,185 | |
F | EL11318 | 4.2 | 8.4 A @ 115 V 4.2 A ที่ 230 V | - | - | - | F | 3528LC | - | ฿41,069 | |
F | EL11305 | 4.4/2.2 | - | - | 1/2 แรงม้า | - | F | - | - | ฿47,396 | |
F | EL11310M | 4.5 | 9.0 A @ 115 V 4.5 A ที่ 230 V | - | - | - | F | 3528LC | - | ฿39,643 | |
F | EL11318M | 4.5 | 9.0 A @ 115 V 4.5 A ที่ 230 V | - | - | - | F | 3528LC | - | ฿42,642 | |
F | EL11304 | 4.7/2.35 | - | - | 1/2 แรงม้า | - | F | - | - | ฿39,349 | |
F | EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1/2 แรงม้า | - | F | - | - | ฿27,867 | |
F | EL11303 | 4.9/2.5 | - | - | 1/2 แรงม้า | - | F | - | - | ฿27,867 | |
F | EL11313A | 5.9 | 11.8 แอมป์ @ 115 โวลท์ 7.8 แอมป์ @ 208 โวลท์ 5.9 แอมป์ @ 230 โวลท์ | - | - | - | B | 3532LC | - | ฿40,484 | |
F | EL11319M | 6.2 | 12.4 A @ 115 V 6.2 A ที่ 230 V | - | - | - | F | 3540LC | - | ฿52,882 | |
F | EL11306 | 6.3/3.3 | - | - | 3/4 แรงม้า | - | F | - | - | ฿29,147 | |
F | EL11317A | 7.8 | 15.6 แอมป์ @ 115 โวลท์ 9.9 แอมป์ @ 208 โวลท์ 7.8 แอมป์ @ 230 โวลท์ | - | - | - | B | 3540LC | - | ฿44,580 | |
F | EL11309 | 7.8/3.9 | - | - | ฮิตแรงม้า | - | F | - | - | ฿34,194 | |
F | EL11307 | 7/3.5 | - | - | 3/4 แรงม้า | - | F | - | - | ฿46,902 | |
F | EL11310 | 8.4/4.2 | - | - | ฮิตแรงม้า | - | F | - | - | ฿37,206 | |
F | EL11313 | 11.8/5.9 | - | - | 1-1 / 2 HP | - | F | - | - | - | RFQ
|
F | EL11319 | 12.4/6.2 | - | - | 1-1 / 2 HP | - | F | - | - | ฿48,896 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตัดอากาศ
- ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
- โพสต์อุปกรณ์เสริมยอดนิยม
- แพ็คน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- ม้วนฟอยล์สแตนเลส
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- วงขัดและม้วน
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- 3M แผ่นขัด PSA
- DIXON ชุดประกอบสายไฟแร็คที่เข้ากันได้กับ Api
- COOPER B-LINE เจคลิปคิทส์
- APOLLO VALVES 61LF-600 ซีรี่ส์เช็ควาล์ว
- WRIGHT TOOL ยูนิเวอร์แซลส์
- NUPLA Ergo Power Nuplabond เครื่องมือตีและด้ามขวาน
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์ชนิดเจาะสต็อก เบอร์โซ่ 100
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS เทเลอร์
- VESTIL สปริงส์
- BALDOR / DODGE SXVU, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน