ACME ELECTRIC TB150B017F4 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 0.150 kVA, บล็อกหลัก 2 ขั้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 4.03 " |
ความยาว | 5.145 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 550 / 575 / 600V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 110 / 115 / 120V |
UPC | 047503003701 |
ความกว้าง | 3.75 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB350B007F4 | 5.69 " | 6.015 " | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V | 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V | 5.25 " | ฿12,349 | RFQ
|
TB350B017C | 4.75 " | 4.4 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B017F4 | 4.75 " | 5.775 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ฿6,963 | RFQ
|
TB500B017C | 6.11 " | 5.14 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B017F4 | 6.11 " | 6.515 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | ฿8,198 | RFQ
|
TB50A017C | 3.78 " | 3.14 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3" | - | RFQ
|
TB50A017F4 | 3.78 " | 4.515 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3" | ฿3,268 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.