ACME ELECTRIC TB500B003F2 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 0.500 kVA, บล็อกหลัก 2 เสาติดตั้งแบบบูรณาการ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 6.11 " |
ความยาว | 6.515 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 120 X 240 โวลต์ |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 120 X 240 โวลต์ |
ความกว้าง | 5.25 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB350B003F2 | 4.75 " | 5.775 " | 120 X 240 โวลต์ | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | ฿5,443 | RFQ
|
TB500B001 | 5.45 " | 4.64 " | 120 X 240 โวลต์ | ฮิต / 12V | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B001F2 | 5.45 " | 5.95 " | 120 X 240 โวลต์ | ฮิต / 12V | 5.25 " | ฿7,007 | RFQ
|
TB500B003 | 6.11 " | 4.63 " | 120 X 240 โวลต์ | 120 X 240 โวลต์ | 5.25 " | ฿6,553 | RFQ
|
TB50A001 | 3.78 " | 2.72 " | 120 X 240 โวลต์ | ฮิต / 12V | 3" | - | RFQ
|
TB50A001F2 | 3.78 " | 4.03 " | 120 X 240 โวลต์ | ฮิต / 12V | 3" | ฿2,578 | RFQ
|
TB50A003 | 3.78 " | 2.72 " | 120 X 240 โวลต์ | 120 X 240 โวลต์ | 3" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.