ACME ELECTRIC TB500B004F4 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 0.500 kVA, บล็อกหลัก 2 ขั้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 7.11 " |
ความยาว | 6.515 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 23, 24, 25/110, 115, 120V |
UPC | 047503002926 |
ความกว้าง | 5.25 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB350B004F4 | 6.11 " | 6.515 " | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V | 23, 24, 25/110, 115, 120V | 5.25 " | ฿6,603 | RFQ
|
TB350B005C | 5.75 " | 4.4 " | 208 / 230 / 460V | 115V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B005F4 | 5.75 " | 5.775 " | 208 / 230 / 460V | 115V | 4.5 " | ฿6,054 | RFQ
|
TB5000F005 | 10.31 " | 7.5 " | 208 / 230 / 460V | 115V | 9" | - | RFQ
|
TB500B005C | 6.11 " | 5.14 " | 208 / 230 / 460V | 115V | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B005F4 | 6.11 " | 6.515 " | 208 / 230 / 460V | 115V | 5.25 " | ฿4,683 | RFQ
|
TB50A004F4 | 4.53 " | 4.515 " | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V | 23, 24, 25/110, 115, 120V | 3" | ฿2,514 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.