ACME ELECTRIC TB50A007C หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม 208 ถึง 600/85 ถึง 130V, 0.050 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 3.44 " |
ความยาว | 3.38 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tb50a007c.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V |
ความกว้าง | 3.88 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TB350B007C | 5.69 " | 4.64 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B007C | 7.19 " | 4.95 " | 5.25 " | - | RFQ
|
TB500B007F4 | 7.19 " | 6.325 " | 5.25 " | ฿13,098 | RFQ
|
TB50A007F4 | 3.44 " | 4.755 " | 3.88 " | ฿6,215 | RFQ
|
TB750B007C | 6.44 " | 5.73 " | 6.75 " | - | RFQ
|
TB750B007F4 | 6.44 " | 7.105 " | 6.75 " | ฿14,506 | RFQ
|
TB250B007C | 5.75 " | 4.11 " | 4.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.