ACME ELECTRIC TP531223S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ เฟสเดียว 600 /120V, 100kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 41.52 " |
คะแนน kVA | 100 kVA |
ความยาว | 29.87 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | NEMA 2 |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 600V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tp531223s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 32.9 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการติดตั้ง | คะแนน NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีพี531203เอส | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 29.9 " | 22.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | 28.15 " | ฿314,853 | ||
T253108S | ห่อหุ้ม | 9.06 " | 4.2 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 4.37 " | ฿11,266 | ||
T2531131S | ห่อหุ้ม | 11.5 " | 7.13 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 10.31 " | ฿35,690 | ||
T2531141S | ห่อหุ้ม | 14.38 " | 7.13 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 10.31 " | ฿52,421 | ||
T253110S | ห่อหุ้ม | 10.5 " | 5.13 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 5.5 " | ฿18,507 | ||
T253109S | ห่อหุ้ม | 9.68 " | 4.5 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 4.75 " | ฿12,401 | ||
T153104 | ห่อหุ้ม | 6.41 " | 3.05 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | 3.14 " | ฿8,190 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.