APPROVED VENDOR 5DNZ5 เตาอบตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ 6.6 คิวบิกฟุต 230v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาอบแบบตั้งโต๊ะในห้องปฏิบัติการ |
ภายในขนาดที่ใช้งานได้ | 25.5 x 20 x 22.5 " |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ขนาดโดยรวม | 33 x 24 x 35.5 " |
การใช้พลังงาน | ขั้นต่ำ 2800 วัตต์ |
ความต้องการไฟฟ้า | 230V, 50/60 เฮิร์ตซ์ |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 50 |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 1 |
ชั่วคราว พิสัย | แวดล้อมถึง 225 องศาเซลเซียส |
ปริมาณ | 6.6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8514300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดโดยรวม | การใช้พลังงาน | ชั่วคราว พิสัย | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 7 คืน XNUMX | 33 x 24 35.5 x | ขั้นต่ำ 1110 วัตต์ | แวดล้อมถึง 225 องศาเซลเซียส | 7.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿172,180 | ||
5 9 คืน XNUMX | 33 x 24 35.5 x | ขั้นต่ำ 1110 วัตต์ | สภาพแวดล้อมถึง 149 องศา C | 7.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿215,085 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.