ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | น้ำพุ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา | ไม่ |
| ความสูงของการสาดกลับ | 4" |
| ความลึกอ่าง (นิ้ว) | 5-3/4 |
| ความสูงของอ่าง | 34 " |
| ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
| ความลึกของชาม | 5 3 / 4 " |
| ความยาวชาม | 35 " |
| รูปร่างชาม | กึ่งวงกลม |
| ความกว้างชาม | 29 " |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CEC | เป็นไปตามมาตรฐาน CEC |
| Color | สีดำสีเงิน |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1-1/2 |
| ประเภทท่อระบายน้ำ | พีแทรป โดย คนอื่นๆ |
| เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
| อัตราการไหล | 0.5 GPM |
| วัด | 14 กรัม |
| รวมในแพ็กเกจ | ประแจติดตั้ง 2 ตัว |
| รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น | ใช่ |
| รวมก๊อกน้ำ | ใช่ |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ไม่ |
| รวมสาดด้านข้าง | ไม่ |
| การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร | ในร่ม |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน | วอล |
| จำนวนสถานี | 3 |
| ช่วงการทำงาน Psi | 30 psi ถึง 100 psi |
| ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกดเท้า |
| ความสูงโดยรวม | 44 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 " |
| ความกว้างโดยรวม | 32 " |
| คนรับใช้ | 3 |
| ชุด | ซีรี่ส์ 3543 |
| วัสดุอ่างล้างจาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทอ่างล้างจาน | วัตถุประสงค์การใช้ |
| ประเภท | กึ่งวงกลม |
| ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ | ปุ่มกดเท้า |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
| ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า | 1 / 2 " |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ | NPT |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.16 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 94.49 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 104.14 |
| รหัส HS | 7324100010 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | คนรับใช้ | Color | ความกว้างโดยรวม | ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตราการไหล | ความสูงของอ่าง | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3543-2-SO-DV-VPB-MXTP | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 3 | สีดำสีเงิน | 32 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ฿225,062 | |
![]() |
3544-2-F-DV-VPB-MXTP | ปุ่มกดเท้า | 4 | สีดำสีเงิน | 32 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ฿220,276 | |
![]() |
3544-2-S0-DV-VPB-MXTP | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 4 | สีดำสีเงิน | 32 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ฿256,232 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GORLITZ 1536A ถังเก็บน้ำพร้อมฝาปิด
- PEER CHAIN 36408 โรลเลอร์เชน 35 พิทช์ ยาว 100 ฟุต
- ENERPAC A8 Lock On Clamp Toe สำหรับถังขนาด 10 ตัน
- SPEARS VALVES 4329-626C ข้อต่อลด, ซ็อกเก็ต, ท่อ, ขนาด 10 x 6, CPVC
- KEO 94077 ที่ตัดกุญแจโคบอลต์ 7/8 นิ้ว # 807 ฟันโยก
- PASS และ SEYMOUR SP265-RED แผ่นผนังเปิดมัณฑนากร, 5 Gang, Red
- WATTS LF008PCQT-L 1/2 0122755 เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ แบบเหลี่ยม ขนาด 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์
สำรวจเพิ่มเติม
- AEROQUIP
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
- CHICAGO BLOWER
- KEYSHAFT
- GORILLA MILL
- วงล้อมือ
- เลื่อยและแท่นทำงาน
- ผู้ถือเครื่องมือ
- สวิตช์กลอง
- REVCOR พัดลมใบมีด 18 นิ้ว
- ถุงมือกันบาด ANSELL 11-735 Hyflex A4
- KRYTOX GPL 204 Series จาระบีเกรดมาตรฐาน
- ตลับลูกปืนหมอนซีรีส์ TRITAN HCPK
- วาล์วตรวจสอบ VULCAN HART
- เกจดิจิตอล HUMBOLDT พร้อมข้อต่อไฮดรอลิกตัวผู้
- ชอล์กแบบถาวร DEWALT
- เบรกเกอร์วงจรแบบ Molded Case ซีรีส์ NGB ของ SIEMENS แบบติดแผง
- TRICO Bulkheads
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ACORN 3543-2-F-DV-VPB-MXTP Wash Fountain ครึ่งวงกลม 3 คน Foot Op
฿239,754 / หน่วย