ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | น้ำพุ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา | ไม่ |
| ความสูงของการสาดกลับ | 4" |
| ความลึกอ่าง (นิ้ว) | 5-3/4 |
| ความสูงของอ่าง | 34 " |
| ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
| ความลึกของชาม | 5 3 / 4 " |
| ความยาวชาม | 33 " |
| รูปร่างชาม | กึ่งวงกลม |
| ความกว้างชาม | 26 3 / 4 " |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CEC | เป็นไปตามมาตรฐาน CEC |
| Color | สีดำสีเงิน |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 1-1/2 |
| ประเภทท่อระบายน้ำ | พีแทรป โดย คนอื่นๆ |
| เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
| อัตราการไหล | 0.5 GPM |
| วัด | 14 กรัม |
| รวมในแพ็กเกจ | ประแจติดตั้ง 2 ตัว |
| รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น | ใช่ |
| รวมก๊อกน้ำ | ใช่ |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ไม่ |
| รวมสาดด้านข้าง | ไม่ |
| การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร | ในร่ม |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน | วอล |
| จำนวนสถานี | 4 |
| ช่วงการทำงาน Psi | 30 psi ถึง 100 psi |
| ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกดเท้า |
| ความสูงโดยรวม | 44 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 " |
| ความกว้างโดยรวม | 32 " |
| คนรับใช้ | 4 |
| ชุด | ซีรี่ส์ 3543 |
| วัสดุอ่างล้างจาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทอ่างล้างจาน | วัตถุประสงค์การใช้ |
| ประเภท | กึ่งวงกลม |
| ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ | ปุ่มกดเท้า |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
| ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า | 1 / 2 " |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ | NPT |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.7 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
| รหัส HS | 7324100010 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | คนรับใช้ | Color | ความกว้างโดยรวม | ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตราการไหล | ความสูงของอ่าง | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3543-2-F-DV-VPB-MXTP | ปุ่มกดเท้า | 3 | สีดำสีเงิน | 32 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ฿239,754 | |
![]() |
3543-2-SO-DV-VPB-MXTP | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 3 | สีดำสีเงิน | 32 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ฿225,062 | |
![]() |
3544-2-S0-DV-VPB-MXTP | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 4 | สีดำสีเงิน | 32 " | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | 44 " | ฿256,232 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MAIN FILTER INC. MF0064462 RHR660D20V กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 20 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 13.11 นิ้ว
- HUCO 046101015 ปลอกรัดเพลา ชิ้นเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 15 มม. เหล็ก
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6809 Ground Plug Valve 1/4 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง
- SALISBURY อุปกรณ์ป้องกันถุงมือไฟฟ้า LPG4S / 9H 9-1 / 2 สีครีม
- PHILIPS ADVANCE IDL2T42M5LD35M บัลลาสต์ลดแสงไฟฟ้า, 42W CFL, 120 ถึง 277V
- EATON NGS312039B20ZGE เบรกเกอร์วงจรแบบกล่องหุ้ม เฟรม Ng ประเภท Ng 1200A 3 ขั้ว 480 Vac สาย/โหลด
- OSG 1724608 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 10x32 Ticn
สำรวจเพิ่มเติม
- DRI-EAZ
- KEYSHAFT
- WAGNER
- BRAH ELECTRIC
- AIRCARE
- ช่องระบายอากาศสำหรับการกู้คืนพลังงาน
- บันไดอเนกประสงค์
- สถานีล้างตาแบบพกพาแรงดัน
- สต็อกม้วนคอร์ก
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกไฟฟ้า
- REVCOR ใบพัด 24 นิ้ว
- CONDOR ถุงมือเอนกประสงค์ สีดำ ผิวหยาบ
- SALISBURY Class 2 Electrical Glove Kit 14 นิ้ว แดง ดำ
- KUSHLAN PRODUCTS เครื่องผสมปูนซีเมนต์แบบตั้งพื้น
- เคาน์เตอร์ซิงก์ KEO 6 ร่อง เหล็กความเร็วสูง
- อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ บีกเกอร์ รูปทรงต่ำ
- มุมดอกกัด OSG
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1"/1.5" Tri Clover Compatible Fittings Cap
- ANVIL แคลมป์ยึดท่อแบบ Double Bolt
- ลวดเย็บกระดาษ ARROW FASTENER
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP Wash Fountain ครึ่งวงกลม 4 คน Foot Op
฿220,276 / หน่วย