LITHONIA LIGHTING 2FSL4 40L EZ1 LP835 หลอดไฟ LED แบบฝัง 3500k 39w 120-277v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
ออกแบบ | Troffer สถาปัตยกรรม |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
ความสูง | 4.375 " |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 3 หลอด LFL |
ความยาว | 48 " |
Lumens | 4000 |
Lumens ต่อวัตต์ | เพื่อ 102 119 |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277 VAC |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 39 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9405103000 |
รุ่น | อุณหภูมิสี | ชิ้น | การเปลี่ยน LED สำหรับ | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FSL4 30L EZ1 LP835 | 3500K | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer | 2 หลอด LFL | 3000 | เพื่อ 102 118 | 120 ถึง 277 VAC | 31 | ฿12,469 | |
2FSL4 30L EZ1 LP840 | 4000K | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer | 2 หลอด LFL | 3000 | เพื่อ 102 118 | 120 ถึง 277 VAC | 31 | ฿12,331 | |
2FSL4 40L EZ1 LP840 | 4000K | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer | 3 หลอด LFL | 4000 | เพื่อ 102 119 | 120 ถึง 277 VAC | 39 | ฿15,153 | |
2FSL4 48L EZ1 LP835 | 3500K | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer | 4 หลอด LFL | 4800 | เพื่อ 100 116 | 120 ถึง 277 VAC | 46 | ฿15,297 | |
2FSL4 48L EZ1 LP840 | 4000K | ไฟ LED ปิดภาคเรียน Troffer | 4 หลอด LFL | 4800 | เพื่อ 100 116 | 120 ถึง 277 VAC | 46 | ฿17,427 | |
2FSL4 40L อีโอห์น LP840 | 4000K | ปิดภาคเรียน Troffer | - | 4000 | 102.0 | เพื่อ 120 277 | - | ฿11,898 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.