แผ่นโฟมสำหรับผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 300135 โพลียูรีเทน
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 ซีพี 5 | 12 " | 4" | 12 " | ฿2,615 | |
A | 5 ซีพี 1 | 12 " | 1" | 12 " | ฿637 | |
A | 5 ซีพี 4 | 12 " | 3" | 12 " | ฿2,001 | |
A | 5 ซีพี 3 | 12 " | 2" | 12 " | ฿1,317 | |
A | 5 ซีพี 2 | 12 " | 1.5 " | 12 " | ฿1,005 | |
A | 5 ซีพี 0 | 12 " | 3 / 4 " | 12 " | ฿504 | |
A | 5 จีซีจี 3 | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | ฿328 | |
A | 5 ซีวาย 9 | 24 " | 3 / 4 " | 24 " | ฿1,976 | |
A | 5 GCZ4 | 24 " | 4" | 24 " | ฿10,237 | |
A | 5 GCZ2 | 24 " | 2" | 24 " | ฿4,979 | |
A | 5 GCZ1 | 24 " | 1.5 " | 24 " | ฿3,950 | |
A | 5 GCZ0 | 24 " | 1" | 24 " | ฿2,541 | |
A | 5 GCZ3 | 24 " | 3" | 24 " | ฿7,710 | |
A | 5GCU4 | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | ฿1,334 | |
A | 5 จีดีเอฟ 4 | 36 " | 2" | 36 " | ฿11,722 | |
A | 5 จีดีเอฟ 2 | 36 " | 1" | 36 " | ฿5,896 | |
A | 5 จีดีเอฟ 1 | 36 " | 3 / 4 " | 36 " | ฿4,518 | |
A | 5 จีดีเอฟ 6 | 36 " | 4" | 36 " | ฿23,670 | |
A | 5GDC 8 | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | ฿2,993 | |
A | 5 จีดีเอฟ 3 | 36 " | 1.5 " | 36 " | ฿9,115 | |
A | 5 จีดีเอฟ 5 | 36 " | 3" | 36 " | ฿17,822 | |
A | 5 จีดีอาร์ 6 | 72 " | 2" | 24 " | ฿6,066 | |
A | 5 จีดีอาร์ 4 | 72 " | 1" | 24 " | ฿3,163 | |
A | 5 จีดีอาร์ 8 | 72 " | 4" | 24 " | ฿20,875 | |
A | 5 จีดีอาร์ 7 | 72 " | 3" | 24 " | ฿16,592 | |
A | 5 จีดีอาร์ 3 | 72 " | 3 / 4 " | 24 " | ฿5,061 | |
A | 5GDN3 | 72 " | 1 / 2 " | 24 " | ฿3,429 | |
A | 5 จีดีอาร์ 5 | 72 " | 1.5 " | 24 " | ฿9,005 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องชั่ง
- ถุงเคลือบและฟิล์ม
- พัดลมติดตั้งชัตเตอร์ทนการกัดกร่อนของไดรฟ์โดยตรง
- เครื่องแยกการสั่นสะเทือนทรงกระบอก
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ทองแดง
- ไวร์เวย์
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- GRAINGER สายร้องไห้
- APPROVED VENDOR วางผ้า
- USA SEALING แผ่นยางนีโอพรีน
- ANVIL ประเดิมถนน
- COOPER B-LINE Type 12 Lay In Wireway แผ่นปิดผนึก
- WATTS ล้างวาล์ว
- APOLLO VALVES 86A-600 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตเชื่อมบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES PVC LE Tee Style Zero บอลวาล์วขาตาย, FPT เกลียวและปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- STREAMLIGHT ไฟฉายขนาดเล็กทางยุทธวิธี
- ALLEGRO SAFETY ชุดแผงข้าง