5gcp1 | แผ่นโฟม 300135 โพลีโพรพิลีน ชาร์โคล 1 X 12 X 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VENDOR 5GCP1 แผ่นโฟม 300135 โพลีโพรพีลีนถ่าน 1 x 12 x 12 | AE3UYA

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCP1 300135 ถ่านโพลีโพรพิลีน 1 x 12 x 12

In Stock
รายการ: AE3UYA รุ่น: 5GCP1
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
฿740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโฟม
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีถ่าน
ความหนาแน่น3 ปอนด์ / คิว ฟุต
เสร็จสิ้นเซลลูลาร์ที่ราบรื่น
ความแน่น @ 25% โก่ง1.05 - 1.50 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุ300135 ยูรีเทน
ขีด จำกัด การยืด1.4000000000000001
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 180 F
ความต้านแรงดึง30 PSI
ความหนา1"
ความอดทนความหนา+/- 0.250 "
ชนิดภาพเขียนเปิดเซลล์
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3921190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
อนุมัติ VENDOR 5GCG3 แผ่นโฟม 300135 โพลีชาร์โคล 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5 จีซีจี 312 "1 / 2 "12 "฿386
อนุมัติ VENDOR 5GCP0 แผ่นโฟม 300135 โพลีชาร์โคล 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5 ซีพี 012 "3 / 4 "12 "฿574
VENDOR 5GCP2 แผ่นโฟม 300135 โพลีโพรพีลีนถ่าน 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5 ซีพี 212 "1.5 "12 "฿1,141
แผ่นโฟม VENDOR 5GCP3 300135 Polypropylene Charcoal 2 x 12 x 12 | AE3UYC 5 ซีพี 312 "2"12 "฿1,503
VENDOR 5GCP4 แผ่นโฟม 300135 Polypropylene Charcoal 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5 ซีพี 412 "3"12 "฿2,215
VENDOR 5GCP5 แผ่นโฟม 300135 Polypropylene Charcoal 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5 ซีพี 512 "4"12 "฿2,947
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5GCU4 แผ่นโฟม 300135โพลีชาร์โคล 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ 5GCU424 "1 / 2 "24 "฿1,542

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GCP1 300135 ถ่านโพลีโพรพิลีน 1 x 12 x 12
฿740 / หน่วย