APPROVED VENDOR แผ่นโฟม 5GDR5 300135 ถ่านโพลีโพรพิลีน 1 1/2 x 24 x 72
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นโฟม |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | ถ่าน |
ความหนาแน่น | 3 ปอนด์ / คิว ฟุต |
เสร็จสิ้น | เซลลูลาร์ที่ราบรื่น |
ความแน่น @ 25% โก่ง | 1.05 - 1.50 ปอนด์/ตารางนิ้ว |
ความยาว | 72 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | 300135 ยูรีเทน |
ขีด จำกัด การยืด | 1.4000000000000001 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 180 F |
ความต้านแรงดึง | 30 PSI |
ความหนา | 1.5 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.250 " |
ชนิดภาพเขียน | เปิดเซลล์ |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.