LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS แบบฝัง Troffer F32t8 56w 120-277v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปิดภาคเรียน Troffer |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 32 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ GE Ultra Start |
ประเภทการติดตั้ง | เป็นรูปโค้ง |
กำลังวัตต์ | 56W |
ความสูง | 4.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบสีขาวเคลือบเงาสูง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
อุณหภูมิสีของหลอดไฟ | 4100K |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32W |
ความยาว | 48 " |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 4WW60 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.98 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ประเภทบัลลาสต์ | กำลังวัตต์ | ปริมาณหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | ความยาว | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS | 0 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 59W | 2 | F32T8U6 | 24 " | 2ETT6 | ฿1,057 | ||
2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS | 0 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 112W | 4 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | ฿8,024 | ||
2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS | 32 องศาถึง 104 องศา F | เริ่มต้นทันทีแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 59W | 2 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | ฿7,972 | ||
2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS | 32 องศาถึง 104 องศา F | อิเล็กทรอนิกส์ GE Ultra Start | 112W | 4 | F32T8 | 48 " | 4WW60 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.