LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED Led Hl ชุดย้อนยุค P Series 3000k 950l 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light |
อุณหภูมิสี | 3000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | หรี่แสงได้ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความสูง | 3.875 " |
ชุดสารบัญ | ฐานขนาดกลางคลิปลวด |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 65W INC / 16W CFL |
ความยาว | 3.875 " |
Lumens | 950 |
Lumens ต่อวัตต์ | 70 |
ขนาดที่กำหนด | 6" |
ประเภทซ็อกเก็ต | E26 |
ชั่วคราว พิสัย | -18 องศาถึง 100 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 15.2 |
ความกว้าง | 7.625 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.13 |
รหัส HS | 9405103000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทซ็อกเก็ต | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | ชั่วคราว พิสัย | วัตต์ | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไฟ LED 6BPMW | กลาง | 86 | Non-หรี่แสงได้ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 8.9 | 7.625 " | 3.875 " | 3.875 " | - | RFQ
| |
ไฟ LED 5BPMW | E26 | 80 | หรี่แสงได้ | -18 องศาถึง 100 องศา F | 9 | 4.88 " | 3.875 " | 4.875 " | ฿3,388 | ||
ไฟ LED 6G1MW | E26 | 80 | หรี่แสงได้ | -18 องศาถึง 100 องศา F | 7.9 | 6 11 / 16 " | 12 19 / 32 " | 29 11 / 16 " | ฿4,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.