LITHONIA LIGHTING ไฟ LED 6BPMW แบบฝัง 3000k 620l
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light |
อุณหภูมิสี | 3000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 86 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | Non-หรี่แสงได้ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ความสูง | 3.875 " |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 65W INC / 16W CFL |
ความยาว | 3.875 " |
Lumens | 620 |
Lumens ต่อวัตต์ | 69 |
ขนาดที่กำหนด | 6" |
ประเภทซ็อกเก็ต | กลาง |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 8.9 |
ความกว้าง | 7.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ประเภทซ็อกเก็ต | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | ชั่วคราว พิสัย | วัตต์ | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไฟ LED 5BPMW | E26 | 80 | หรี่แสงได้ | -18 องศาถึง 100 องศา F | 9 | 4.88 " | 3.875 " | 4.875 " | ฿3,388 | |
ไฟ LED 6G1MW | E26 | 80 | หรี่แสงได้ | -18 องศาถึง 100 องศา F | 7.9 | 6 11 / 16 " | 12 19 / 32 " | 29 11 / 16 " | ฿4,338 | |
6BPMW HL LED | E26 | 80 | หรี่แสงได้ | -18 องศาถึง 100 องศา F | 15.2 | 7.625 | 3.875 " | 3.875 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.