LITHONIA LIGHTING AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF โคมเบย์ต่ำ 50 นิ้วยาว 2 หลอด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์สำหรับงานหนัก |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 25 องศาเซลเซียส |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มต้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันที |
ช่องเชื่อมต่อ | Snap ในป้อมปืน |
ความกว้างของช่อง | 13-3 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | ด้านอุตสาหกรรม |
กำลังวัตต์ | 64 |
ความสูง | 6.625 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบสีขาวอบ |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 49 4 / 5 " |
เครื่องวัดโลหะ | 20 |
การติด | พื้นผิว / ถูกระงับ |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ไม่ได้รับการรักษา |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 3VK 30 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 13.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 126.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.97 |
รหัส HS | 9405103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.