LITHONIA LIGHTING CB 1 32 MVOLT GEB10IS ฟิกซ์เจอร์รอบด้าน 32w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องฟลูออเรสเซนต์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการติดตั้ง | ทางเดินรอบ ๆ |
กำลังวัตต์ | 30 |
ความสูง | 4.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Thermaly Set สีโพลีเอสเตอร์สีขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | T8 |
วัตต์หลอด | 28 |
ความยาว | 48 " |
เครื่องวัดโลหะ | เหล็ก |
การติด | บุคคลแถวพื้นผิวหรือถูกระงับ |
UPC | 745978367631 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8539310070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณหลอดไฟ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ประเภทบัลลาสต์ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | เครื่องวัดโลหะ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซี 232 เอ็มวี | 2 | 0 ถึง 104 องศา F | เริ่มทันที | 32WT8 | 32 | 48 " | เหล็ก | พื้นผิวหรือถูกระงับ | ฿3,458 | ||
ซี 217 เอ็มวี | 2 | 0 ถึง 104 องศา F | เริ่มทันที | 17WT8 | 17 | 24 " | เหล็ก | พื้นผิวหรือถูกระงับ | ฿2,885 | ||
TZ 232 เอ็มวี | 4 | 0 ถึง 104 องศา F | เริ่มทันที | 25WT8 | 32 | 96 " | เหล็ก | พื้นผิวหรือถูกระงับ | ฿5,380 | RFQ
| |
ZM 1 15T8 120 รี | 1 | 0 ถึง 104 องศา F | ก่อนความร้อน | F15T8 | 15 | 18 " | เหล็ก | พื้นผิวหรือถูกระงับ | ฿1,875 | ||
C232เอ็มวี | 2 | 0 ถึง 104 องศา F | อิเล็กทรอนิกส์ | F32T8 | 28 | 48 " | 12 | บุคคลหรือแถวพื้นผิวหรือถูกระงับ | ฿3,848 | ||
Z125MV | 1 | 0 ถึง 104 องศา F | อิเล็กทรอนิกส์ | F25T8 | 22 | 36 " | 12 | บุคคลหรือแถวพื้นผิวหรือถูกระงับ | ฿3,791 | ||
Z132MV | 1 | 0 ถึง 104 องศา F | T8 อิเล็กทรอนิกส์ | F32T8 | 28 | 48 " | - | บุคคลหรือแถว | ฿3,566 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.