LITHONIA LIGHTING DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD ไฟ LED พื้นที่ 282 วัตต์ Type V เสากลม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟบริเวณ |
อุณหภูมิสี | 5000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 70 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
ความสูง | 7.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์เข้ม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 400W HPS / MH |
ความยาว | 40 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
การกระจายแสง | ประเภท V |
Lumens | 26,817 |
Lumens ต่อวัตต์ | 94.0 |
การติด | เสากลม |
จัดอันดับชีวิต | 100,000 ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 104 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | 5 ปี |
วัตต์ | 282 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | Lumens | อุณหภูมิสี | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | Lumens ต่อวัตต์ | การติด | ชั่วคราว พิสัย | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD | 10,500 | 5000K | 80 | 105.0 | เสากลม | -40 ถึง 104 องศา F | 99 | 13 " | - | RFQ
|
DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT สปา DDBXD | 9776 | 5000K | 67 | 111.0 | เสาสี่เหลี่ยม | -40 ถึง 40 องศา C. | 91 | 13 " | ฿61,880 | |
DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD | 13,169 | 4000K | 67 | 91.0 | เสาสี่เหลี่ยม | -40 ถึง 40 องศา C. | 109 | 13 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.