LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL การแข่งขันแบบไอแน่น T8 34w 120-277v
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแข่งขันไออย่างแน่น |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 25 องศา C. |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการติดตั้ง | ด้านอุตสาหกรรม |
กำลังวัตต์ | 34W |
ความสูง | 4.75 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ไฟเบอร์กลาส |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 2 |
ประเภทหลอดไฟ | T8 |
วัตต์หลอด | 17 |
ความยาว | 28 " |
ประเภทของเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
การติด | พื้นผิว |
เปลี่ยนเลนส์ | ขสมก |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 9405103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์หลอด | กำลังวัตต์ | ความสูง | ความยาว | ประเภทของเลนส์ | การติด | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีซี150ไอเอ็ม12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | ลูกโลกแก้วใส | เพดาน | 120 | 4.5 " | ฿2,168 | ||
วีพี150ไอเอ็ม12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9.875 " | ลูกโลกแก้วใส | จี้ | 120 | 4.5 " | - | RFQ
| |
โฟล์คสวาเกน150ไอ เอ็ม12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | ลูกโลกแก้วใส | ผนัง | 120 | 4.5 " | ฿3,138 | ||
VW42L M6 | 42 | 42 | 8.75 " | 11.875 " | ลูกโลกแก้วใส | ผนัง | 120 | 5.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.