LITHONIA LIGHTING VW42L M6 ตัวยึดไอแน่น Cfl 42 W ผนัง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแข่งขันไออย่างแน่น |
กำลังวัตต์ | 42 |
ความสูง | 8.75 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่ออลูมิเนียม |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ |
วัตต์หลอด | 42 |
ความยาว | 11.875 " |
ประเภทของเลนส์ | ลูกโลกแก้วใส |
การติด | ผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 5.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์หลอด | กำลังวัตต์ | ความสูง | ความยาว | ประเภทของเลนส์ | การติด | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS บมจ | 17 | 34W | 4.75 " | 28 " | โพลีคาร์บอเนต | พื้นผิว | เพื่อ 120 277 | 7" | ฿7,734 | RFQ
| |
วีซี150ไอเอ็ม12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | ลูกโลกแก้วใส | เพดาน | 120 | 4.5 " | ฿2,168 | ||
วีพี150ไอเอ็ม12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9.875 " | ลูกโลกแก้วใส | จี้ | 120 | 4.5 " | - | RFQ
| |
โฟล์คสวาเกน150ไอ เอ็ม12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | ลูกโลกแก้วใส | ผนัง | 120 | 4.5 " | ฿3,138 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.