LITHONIA LIGHTING FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 โคมไฮเบย์ฟลูออเรสเซนต์ T8 198w
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์ฟิกซ์เจอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 2 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 198W |
ความสูง | 4.75 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟันขาวเงาสูง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 22 กรัม เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 6 |
ประเภทหลอดไฟ | T8 |
วัตต์หลอด | 28W |
ความยาว | 48 " |
การกระจายแสง | การแพร่กระจาย |
การติด | เพดานหรือระงับ |
ความสูงของการติดตั้ง | 15 ถึง 25 ฟุต |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ให้ความรู้ |
พื้นที่ถึง Mtg. อัตราส่วนความสูง | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.28 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมหลอดไฟ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ปริมาณบัลลาสต์ | ปริมาณหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | การกระจายแสง | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 632 GEB10PSH อิมพีเรียล | ไม่ | 25 องศาถึง 104 องศา F | 2 | 6 | 32W | 48 " | แคบ | เพดาน | ฿12,522 | ||
IBZT8 4 | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 2 | 4 | 28W | 48 1 / 16 " | แคบ | เพดานหรือระงับ | ฿7,989 | ||
ไอบีแซด 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 | ไม่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 3 | 6 | 28W | 48 1 / 16 " | กว้าง | เพดานหรือระงับ | ฿25,099 | ||
ไอบีแซด 432แอล แอลพีจีเอ็ม841 | ใช่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | แคบ | เพดานหรือระงับ | ฿12,136 | ||
ไอบีแซด 432L WD LPGM841 | ใช่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 2 | 4 | 32W | 48.125 " | กว้าง | เพดานหรือระงับ | ฿11,208 | ||
ไอบีแซด 632แอล แอลพีจีเอ็ม841 | ใช่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | แคบ | เพดานหรือระงับ | ฿15,933 | ||
ไอบีแซด 632L WD LPGM841 | ใช่ | 0 องศาถึง 104 องศา F | 2 | 6 | 32W | 48.125 " | กว้าง | เพดานหรือระงับ | ฿13,721 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.