LITHONIA LIGHTING LB 3 28T5 MVOLT GEB10PS อุปกรณ์ยึดพื้นผิว F28t5 90 W
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การติดตั้งพื้นผิวตกแต่ง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มโปรแกรม |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | รายละเอียดต่ำ Wraparound |
กำลังวัตต์ | 90 |
ความสูง | 3" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ไฮกลอสสีขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 3 |
ประเภทหลอดไฟ | F28T5 |
วัตต์หลอด | 28 |
ความยาว | 46.5 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | พื้นผิวหรือถูกระงับ |
เปลี่ยนเลนส์ | D2LB46 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 15.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.69 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังวัตต์ | ปริมาณหลอดไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ปอนด์ 2 28T5 MVOLT GEB10PS | 64 | 2 | 10 " | ฿8,543 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.