VESTIL PLDL-HD-4-10FF ดอลลี่แผงปรับได้ 500 ปอนด์ ความจุ เติมโฟม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงปรับได้ Dolly |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
วัสดุล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ขนาดล้อ | 10 "x 2 1/2" |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 12.8125 " |
ความสูง | 13.25 " |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 12 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | ของแข็ง |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-pldl-hd-4-10ff.pdf |
ขนาดพื้น | 4" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 500 |
UPC | 691215068161 |
ใช้กับ | แผง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | โฟมที่เต็มไปด้วย |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.61 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDL-HD-4-10PN | ปอนด์ 750 | - | 10 "x 2 1/2" | นิวเมติกแข็ง | 12.9375 " | 13.25 " | 12 " | ฿11,285 | ||
PLDL-HD-4-8GFN | ปอนด์ 1500 | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 8 "x 2 1/2" | เข้มงวด | 11.75 " | 12.25 " | 12.25 " | ฿11,448 | ||
PLDL-HD-4-8MR | ปอนด์ 1200 | แม่พิมพ์บนยาง | 8 "x 2 1/2" | เข้มงวด | 11.75 " | 12.25 " | 12.25 " | ฿11,233 | ||
PLDL-HD-4-8PS | ปอนด์ 1500 | โพลีบนเหล็ก | 8 "x 2 1/2" | เข้มงวด | 11.75 " | 12.25 " | 8" | ฿12,651 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.