LITHONIA LIGHTING LB 3 32 MVOLT BILP อุปกรณ์ตกแต่งขลุ่ย 3 หลอด F32t8
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ตกแต่งเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 2 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | รายละเอียดต่ำ Wraparound |
กำลังวัตต์ | 85 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
ความสูง | 3" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบสีขาวอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | .22 เกจ |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 3 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | พื้นผิวหรือลำต้น |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 3VK 30 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 15.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 9405108020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | วัตต์หลอด | ปริมาณบัลลาสต์ | ประเภทบัลลาสต์ | ความยาว | การติด | ความกว้าง | กำลังวัตต์ | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปอนด์ 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS | 15 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 24 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 15.38 " | 64 | ไฮกลอสสีขาว | ฿7,613 | |
ปอนด์ 2 17 MVOLT GEB10IS | 15 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 24 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 10 " | 33 | ไฮกลอสสีขาว | ฿5,732 | |
ปอนด์ 3 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวลำต้นหน่วยหรือแถว | 15.38 " | 85 | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว | ฿8,263 | |
ปอนด์ 4 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวลำต้นหน่วยหรือแถว | 15.38 " | 116 | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว | ฿8,422 | |
ปอนด์ 2 32MV | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 10 " | 58 | ขาว | ฿6,018 | |
ปอนด์ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 15.38 " | 85 | ขาว | ฿7,700 | |
LB432เอ็มวี | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 15.38 " | 112 | ขาว | ฿6,658 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.