LITHONIA LIGHTING LB432 mv Fixture ล้อมรอบ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ตกแต่งเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | รายละเอียดต่ำ Wraparound |
กำลังวัตต์ | 112 |
ความสูง | 3" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 28 |
ความยาว | 48 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | พื้นผิวหรือถูกระงับ |
เปลี่ยนเลนส์ | 1VNR3 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 15.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 126.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์หลอด | ปริมาณบัลลาสต์ | ประเภทบัลลาสต์ | ความยาว | การติด | ความกว้าง | กำลังวัตต์ | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปอนด์ 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS | 15 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 24 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 15.38 " | 64 | ไฮกลอสสีขาว | ฿7,613 | ||
ปอนด์ 2 17 MVOLT GEB10IS | 15 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 24 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 10 " | 33 | ไฮกลอสสีขาว | ฿5,732 | ||
ปอนด์ 3 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวลำต้นหน่วยหรือแถว | 15.38 " | 85 | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว | ฿8,263 | ||
ปอนด์ 4 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวลำต้นหน่วยหรือแถว | 15.38 " | 116 | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว | ฿8,422 | ||
ปอนด์ 2 32MV | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 10 " | 58 | ขาว | ฿6,018 | ||
ปอนด์ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 15.38 " | 85 | ขาว | ฿7,700 | ||
TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ 4 หลอด XNUMX ดวง | 96 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 10 " | 112 | ขาว | ฿8,871 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.