LITHONIA LIGHTING TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Fixture โปรไฟล์ต่ำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ตกแต่งเรืองแสง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ 4 หลอด XNUMX ดวง |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง | รายละเอียดต่ำ Wraparound |
กำลังวัตต์ | 112 |
ความสูง | 3" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 28 |
ความยาว | 96 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การติด | พื้นผิวหรือถูกระงับ |
เปลี่ยนเลนส์ | (2) 1VNR1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 249.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | วัตต์หลอด | ปริมาณบัลลาสต์ | ประเภทบัลลาสต์ | ความยาว | การติด | ความกว้าง | กำลังวัตต์ | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปอนด์ 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS | 15 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 24 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 15.38 " | 64 | ไฮกลอสสีขาว | ฿7,613 | |
ปอนด์ 2 17 MVOLT GEB10IS | 15 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 24 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 10 " | 33 | ไฮกลอสสีขาว | ฿5,732 | |
ปอนด์ 3 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวลำต้นหน่วยหรือแถว | 15.38 " | 85 | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว | ฿8,263 | |
ปอนด์ 4 32 MVOLT GEB10IS | 28 | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวลำต้นหน่วยหรือแถว | 15.38 " | 116 | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว | ฿9,357 | |
ปอนด์ 2 32MV | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 10 " | 58 | ขาว | ฿6,018 | |
ปอนด์ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 15.38 " | 85 | ขาว | ฿7,700 | |
LB432เอ็มวี | 28 | 1 | อิเล็กทรอนิกส์ | 48 " | พื้นผิวหรือถูกระงับ | 15.38 " | 112 | ขาว | ฿6,658 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.