LITHONIA LIGHTING LHXNY W 1 R ป้ายทางออกพร้อมไฟฉุกเฉิน 12.7w สีแดง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ป้ายทางออกพร้อมไฟฉุกเฉิน |
ประเภทแบตเตอรี่ | แคลเซียมตะกั่ว |
ความลึก | 4.25 " |
ตัวบ่งชี้ทิศทาง | เชฟรอนที่เลือกฟิลด์ได้ |
กำลังวัตต์ | 12.7 |
ความสูง | 15.5 " |
สีที่อยู่อาศัย | ขาว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
สีตัวอักษร | สีแดง |
ขนาด Letter | 8" |
การติด | ล้างเท่านั้น |
จำนวนใบหน้า | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 60 ถึง 90 องศา F |
ยามเสริม | 4YFV2 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/277 |
การประกัน | 3 ปี |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 9405606000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | ประเภทแบตเตอรี่ | ความลึก | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | ความกว้าง | กำลังวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECBR แอลอีดี M6 | สากล | นิกเกิลแคดเมียม | 1.875 " | - | 120/277 | 2 ปี | 12.62 " | 3 | ฿8,759 | ||
ECBG แอลอีดี M6 | สากล | นิกเกิลแคดเมียม | 1.875 " | - | 120/277 | 2 ปี | 12.62 " | 3 | ฿8,961 | ||
LHQM LED R | สากล | นิกเกิลแคดเมียม | 2.5 " | 50 ถึง 104 องศา F | 120/277 | 5 ปี | 19.25 " | 5 | ฿10,839 | ||
LHQM LED R HO | สากล | นิกเกิลแคดเมียม | 2.5 " | 50 ถึง 104 องศา F | 9.6 | 5 ปี | 19.25 " | 5 | ฿10,591 | ||
LHQM LED G | สากล | นิกเกิลแคดเมียม | 2.5 " | 50 ถึง 104 องศา F | 9.6 | 5 ปี | 19.25 " | 3 | ฿12,241 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.