BUSSMANN CGL ซีรี่ส์ฟิวส์อังกฤษและ IEC
สไตล์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีจีแอล-60 | ใบมีดตลับ | 60A | - | - | ฿3,792 | |
B | ซีจีแอล-70 | ใบมีดตลับ | 70A | 34.93mm | 8.71mm | ฿6,519 | |
C | ซีจีแอล-40 | ใบมีดตลับ | 40A | 26.92mm | 5.56mm | ฿3,828 | |
D | ซีจีแอล-4 | ใบมีดตลับ | 4A | 23.81mm | 5.56mm | ฿2,268 | |
B | ซีจีแอล-90 | ใบมีดตลับ | 90A | 34.93mm | 8.71mm | ฿6,220 | |
D | ซีจีแอล-3 | ใบมีดตลับ | 3A | 23.81mm | 5.56mm | ฿2,268 | |
B | ซีจีแอล-100 | ใบมีดตลับ | 100A | 34.93mm | 8.71mm | ฿6,017 | |
B | ซีจีแอล-80 | ใบมีดตลับ | 80A | 34.93mm | 8.71mm | ฿6,017 | |
A | ซีจีแอล-45 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 45A | 26.92mm | 5.56mm | ฿3,953 | |
D | ซีจีแอล-30 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 30A | 23.81mm | 5.56mm | ฿2,176 | |
E | ซีจีแอล-25 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 25A | 23.81mm | 5.56mm | ฿2,196 | |
D | ซีจีแอล-15 | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 15A | 23.81mm | 5.56mm | ฿2,176 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์วาล์วโซน
- เครื่องตอกตะปู
- เครื่องเย็บกระดาษ
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนไฟฉาย
- โลหะผสมประสาน
- ท่อระบายน้ำ
- ปุ่มกด
- รอกและรถเข็น
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- HYDE เครื่องมือจิตรกร 6-in-1
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันตัดเกรดอาหาร
- ARLINGTON INDUSTRIES ตั้งขั้วต่อสกรูสังกะสี
- PARKER ซีรี่ส์ P31D, วาล์วควบคุมอากาศนักบิน
- EATON ACE DG1 Series ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
- MARTIN SPROCKET สต็อก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง ชนิด A เบอร์โซ่ 60
- BALDOR / DODGE เฟืองซีรีส์ HT500
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน MSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 824 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน B 2 ร่อง