จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CGL-15 ฟิวส์เฉพาะทาง การแตกร้าวสูง 600VAC/250VDC, 15A | BC9VLU

BUSSMANN CGL-15 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, แตกสูง, 600VAC/250VDC, 15A

In Stock
รายการ: BC9VLU รุ่น: CGL-15

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿2,176 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน15A
เส้นผ่าศูนย์กลาง23.81mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มHRCII-C
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว5.56mm
Mfr. ชุดซีจีแอล
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวราคา
BUSSMANN CGL-90 ฟิวส์คาร์ทริดจ์การแตกร้าวสูง, เป่าเร็ว, 90A, 600VAC | BC8BYP ซีจีแอล-90ใบมีดตลับ90A34.93mm8.71mm฿6,220
BUSSMANN CGL-4 ฟิวส์ตลับแตกสูง เป่าเร็ว 4A 600VAC | BC8LEC ซีจีแอล-4ใบมีดตลับ4A23.81mm5.56mm฿2,268
BUSSMANN CGL-70 ฟิวส์หลอดแตกสูง เป่าเร็ว 70A 600VAC | BC9FEL ซีจีแอล-70ใบมีดตลับ70A34.93mm8.71mm฿6,519
BUSSMANN CGL-60 ฟิวส์หลอดแตกสูง เป่าเร็ว 60A 600VAC | BD2RDP ซีจีแอล-60ใบมีดตลับ60A--฿3,792
BUSSMANN CGL-80 ฟิวส์หลอดแตกสูง เป่าเร็ว 80A 600VAC | BD2RLU ซีจีแอล-80ใบมีดตลับ80A34.93mm8.71mm฿6,017
BUSSMANN CGL-3 ฟิวส์ตลับแตกสูง เป่าเร็ว 3A 600VAC | BD2ZXB ซีจีแอล-3ใบมีดตลับ3A23.81mm5.56mm฿2,268
BUSSMANN CGL-30 ฟิวส์เฉพาะทาง การแตกร้าวสูง 600VAC/250VDC, 30A | BD4DJF ซีจีแอล-30ฟิวส์ใบมีดตลับ30A23.81mm5.56mm฿2,176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CGL-15 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, แตกสูง, 600VAC/250VDC, 15A
฿2,176 / หน่วย