Acuity Lithonia Ollwd Led P1 40k Mvolt Ddb M6 | โคมไฟติดผนัง LED, 3-5/8 X 4-1/4 X 8 นิ้ว, 9.1 วัตต์, ดำ | 420v84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACUITY LITHONIA OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 โคมไฟติดผนัง LED, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 นิ้ว, 9.1 วัตต์, ดำ | CD3LRF 420V84

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 โคมไฟติดผนัง LED, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 นิ้ว, 9.1 วัตต์, ดำ

In Stock
รายการ: CD3LRF รุ่น: OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6ข้ามอ้างอิง: 420V84
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
฿8,925 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟ LED ผนัง
ใบรับรอง มาตราฐานไม่มีการจัดอันดับ
อุณหภูมิสี3000K
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์70.0
คำอธิบาย / คุณสมบัติพิเศษการป้องกันไฟกระชาก 1kV รูปทรงกระบอก
กำลังวัตต์9.0
ความสูง8"
สีที่อยู่อาศัยBlack
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
อัตราส่วน IP66
วัตต์หลอด9.0
การเปลี่ยน LED สำหรับ60W INC / 13W-15W CFL
ความยาว3.625 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การกระจายแสงประเภทที่สาม
Lumens533
Lumens ต่อวัตต์58.5
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศาถึง 40 องศา C.
จัดอันดับชีวิต50,000 ชม.
ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำ5 ฟุต
ชนิดเซนเซอร์ไม่รวมเซ็นเซอร์
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 277
การประกัน5 ปี
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: ลิทัวเนีย

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 โคมไฟติดผนัง LED, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 นิ้ว, 9.1 วัตต์, ดำ
฿8,925 / หน่วย