LITHONIA LIGHTING โคมไฟฟลัดไลท์ TFL 400S RA2 TB LPI พร้อมหลอดไฟ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Floodlight ปานกลาง |
ความลึก | 6.125 " |
กำลังวัตต์ | 400 |
ความสูง | 16.125 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
อัตราส่วน IP | 65 |
ประเภทหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
การกระจายแสง | ขอบฟ้า 7x6 |
การติด | แอกเหล็ก |
ประเภทซ็อกเก็ต | เจ้าพ่อ |
UPC | 818257594339 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 15.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | กำลังวัตต์ | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | การกระจายแสง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR 250S RC TB LPI | 10.75 " | 250 | 12.38 " | โซเดียมความดันสูง | ขอบฟ้า 5x5 | 17.38 " | ฿22,180 | ||
TFR 400S RC TB LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | โซเดียมความดันสูง | ขอบฟ้า 5x5 | 17.62 " | ฿23,931 | ||
TFR 400M RC TB SCWA LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | โลหะลิด | ขอบฟ้า 5x5 | 17.62 " | ฿22,501 | ||
TFR 400M TA TB SCWA ต่อ LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | โลหะลิด | ขอบฟ้า 7x6 | 17.62 " | - | RFQ
| |
TFR 400S TA TB ต่อ LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | โซเดียมความดันสูง | ขอบฟ้า 7x6 | 17.62 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.