LITHONIA LIGHTING TH 350MP TB SCWA HSG ตัวเรือนบัลลาสต์เปิด High Bay Mh 350 W
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่อยู่อาศัย HID Ballast |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -22 ถึง 131 องศา F |
ที่อยู่อาศัยบัลลาสต์ | อลูมิเนียมหล่อสำหรับงานหนัก |
กำลังวัตต์ | 397 |
ความสูง | 7" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีผงโพลีเอสเตอร์สีขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ประเภทหลอดไฟ | MH |
วัตต์หลอด | 350 |
รหัสการจับคู่ | A |
ประเภทการติดตั้ง | จี้ติด |
ประเภทซ็อกเก็ต | มีการป้องกัน |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 5 เฮิร์ต 84 |
ชนิดภาพเขียน | เรือนไฮเบย์ |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8504100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | กำลังวัตต์ | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | รายการโคมไฟที่แนะนำ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH 250MP TB SCWA HSG | 10 " | -22 ถึง 131 องศา F | 283 | 7" | MH | 250 | - | เพื่อ 120 277 | ฿12,991 | ||
TH 320MP TB SCWA QRS HSG | - | - | 361 | 17.25 " | MH, คิวอาร์เอส | 320 | - | เพื่อ 120 277 | - | RFQ
| |
TH 400MP 480 SCWA HSG | 10 " | -22 ถึง 131 องศา F | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV 25 | 480 | ฿9,706 | ||
TH 400MP TB SCWA HSG | 10 " | -22 ถึง 131 องศา F | 452 | 7" | MH | 400 | 6XV 25 | เพื่อ 120 277 | ฿10,161 | ||
TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG | 17.5 " | -22 ถึง 149 องศา F | 452 | 20 " | MH | 400 | - | เพื่อ 120 277 | ฿16,278 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.