LITHONIA LIGHTING TL 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Fixture หน้าที่ทั่วไป
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
ช่องเชื่อมต่อ | ชุดสกรูบน Endplate / Channel Connector |
ความกว้างของช่อง | 9" |
ประเภทการติดตั้ง | ชุดมาตรฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป |
กำลังวัตต์ | 113 |
เชิงอรรถ | 1,4 |
ความสูง | 4" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | F32T8 |
วัตต์หลอด | 32 |
ความยาว | 96 " |
การติด | ทีละแถวหรือเป็นแถวส่งตรงไปที่ Surface หรือถูกระงับ |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | ไม่ได้รับการรักษา |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 247.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.87 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ปริมาณบัลลาสต์ | ปริมาณหลอดไฟ | วัตต์หลอด | ความยาว | การติด | ประเภทตัวสะท้อนแสง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีเจ 3 32 เอ็มโวลท์ 1/3 GEB10IS | การแข่งขันฟลูออเรสเซนต์ระดับพรีเมียม | 0 ถึง 104 องศา F | 2 | 3 | 28 | 48 " | หน่วยแถวพื้นผิวหรือถูกระงับ | ไม่ได้รับการรักษา | ฿6,069 | ||
EJS 2 32 MVOLT GEB10IS | การแข่งขันฟลูออเรสเซนต์ระดับพรีเมียม | 32 ถึง 104 องศา F | 1 | 2 | 32 | 48 " | ทีละแถวตรงไปที่พื้นผิวถูกระงับ | ไม่ได้รับการรักษา | ฿5,577 | ||
EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS | การแข่งขันฟลูออเรสเซนต์ระดับพรีเมียม | 32 ถึง 104 องศา F | 1 | 2 | 32 | 48 " | ทีละแถวตรงไปที่พื้นผิวถูกระงับ | ให้ความรู้ | ฿5,527 | ||
L 1 32 MVOLT GEB10IS | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน | 32 ถึง 104 องศา F | 1 | 1 | 32 | 48 " | หน่วยแถวพื้นผิวหรือถูกระงับ | ไม่ได้รับการรักษา | ฿4,558 | ||
TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | การแข่งขันฟลูออเรสเซนต์ระดับพรีเมียม | 32 ถึง 104 องศา F | 2 | 4 | 28 | 96 " | ทีละแถวตรงไปที่พื้นผิวถูกระงับ | ไม่ได้รับการรักษา | ฿11,176 | RFQ
| |
TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | การแข่งขันฟลูออเรสเซนต์ระดับพรีเมียม | 32 ถึง 104 องศา F | 2 | 4 | 109 | 96 " | ทีละแถวตรงไปที่พื้นผิวถูกระงับ | ให้ความรู้ | ฿11,363 | RFQ
| |
TL 1 32 MVOLT GEB10IS | ฟลูออเรสเซนต์รุ่นมาตรฐาน | 32 ถึง 104 องศา F | 1 | 2 | 32 | 96 " | หน่วยแถวพื้นผิวหรือถูกระงับ | ไม่ได้รับการรักษา | ฿9,435 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.