DAYTON พาวเวอร์รีเลย์แบบปิด
สไตล์ | รุ่น | การติด | คอยล์คะแนน VA | คอยล์โวลต์ | จำนวนเสา | Pins | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | รูปแบบการติดต่อ | ติดต่อวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJH8 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | 4 | VDC 12 | 2 | 6 | 30A ที่ 277VAC, 20A @ 28VDC | พสวท.-ฉบับที่ | โลหะผสมเงิน | ฿988 | |
B | 1EJG9 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | - | 24 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,026 | |
A | 1EJH6 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | 4 | 24 VAC | 2 | 6 | 30A ที่ 277VAC, 20A @ 28VDC | พสวท.-ฉบับที่ | โลหะผสมเงิน | ฿988 | |
B | 1EJG8 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | 4 | 240 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,026 | |
A | 1EJH5 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | 4 | 240 VAC | 2 | 6 | 30A ที่ 277VAC, 20A @ 28VDC | พสวท.-ฉบับที่ | โลหะผสมเงิน | ฿917 | |
B | 1EJG7 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | 4 | 120 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,026 | |
A | 1EJH4 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | 4 | 120 VAC | 2 | 6 | 30A ที่ 277VAC, 20A @ 28VDC | พสวท.-ฉบับที่ | โลหะผสมเงิน | ฿988 | |
B | 1EJH3 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | 4 | VDC 24 | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,026 | |
B | 1EJH2 | ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง | 4 | VDC 12 | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,026 | |
C | 1EGF4 | หน้าแปลนด้านข้าง | 3.5 | VDC 12 | 2 | 8 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿375 | |
D | 2A544 | หน้าแปลนด้านข้าง | - | VDC 24 | 1 | 5 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | สพท | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | ฿1,391 | |
E | 1EGF3 | หน้าแปลนด้านข้าง | 3.5 | 24 VAC | 1 | 5 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | สพท | โลหะผสมเงิน | ฿1,290 | |
C | 1EGF5 | หน้าแปลนด้านข้าง | 3.5 | 240 VAC | 2 | 8 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,405 | |
F | 1A490 | หน้าแปลนด้านข้าง | - | 24 VAC | 2 | 8 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,405 | |
E | 1EGF1 | หน้าแปลนด้านข้าง | 3.5 | VDC 12 | 1 | 5 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | สพท | โลหะผสมเงิน | ฿370 | |
D | 1A489 | หน้าแปลนด้านข้าง | - | 120 VAC | 1 | 5 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | สพท | โลหะผสมเงิน | ฿1,391 | |
D | 2A545 | หน้าแปลนด้านข้าง | - | VDC 24 | 2 | 8 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | ฿1,405 | |
G | 1A491 | หน้าแปลนด้านข้าง | - | 120 VAC | 2 | 8 | 25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC | ปปส | โลหะผสมเงิน | ฿1,405 |
รีเลย์ไฟฟ้าแบบปิด
รีเลย์กำลังไฟฟ้าแบบปิดของ Dayton เหมาะสำหรับการควบคุมแต่ละวงจรหรือหลายวงจรโดยใช้เอาต์พุตสัญญาณที่สม่ำเสมอสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานและการใช้งานด้านการผลิต รีเลย์ที่ผ่านการรับรอง CE เหล่านี้มีหน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน / ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์สำหรับการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีและการออกแบบการติดตั้งหน้าแปลนด้านข้าง/ด้านล่างเพื่อการติดตั้งง่ายและการทำงานป้องกันประกายไฟ บางรุ่นมาพร้อมไฟธงแสดงสถานะรีเลย์ เลือกจากรีเลย์กำลังเหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบขั้วเดี่ยวและขั้วคู่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ภาชนะผนังตรง
- ตัวบ่งชี้การไหลของสายตาแบบเต็มมุมมอง
- Temp./Humidity/ Pressure Transmitter Acc.
- ขั้วต่อเซนเซอร์
- บั๊ก Boost Transformers
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- พัดลมดูดอากาศ
- รีเลย์
- ยางและล้อ
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว G4 1/2, 28V
- GRACO ถ้วยพ่นวัสดุมือถือ
- SCHLAGE เดดแลทช์
- APPROVED VENDOR บีกเกอร์พร้อมที่จับ
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 52 วัตต์
- KINGSTON VALVES 115 ซีรี่ส์วาล์วนิรภัยป๊อป
- SKB เคสป้องกัน 19 5/8 นิ้ว
- APOLLO VALVES 18C-400 ซีรี่ส์เครื่องทำน้ำอุ่นอุณหภูมิและวาล์วระบายความดัน
- BALDOR / DODGE SXRH, บล็อกพิลโลว์สองโบลท์, ตลับลูกปืน