Dayton 1a490 | รีเลย์หน้าแปลน Dpdt 8 Pins 24vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1A490 หน้าแปลนรีเลย์ DPDT 8 Pins 24VAC | AA8TTP

DAYTON 1A490 หน้าแปลนรีเลย์ DPDT 8 Pins 24VAC

In Stock
รายการ: AA8TTP แบบ: 1A490

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา
คะแนนคอยล์3.5VA, 1.4 วัตต์
คอยล์โวลต์24 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)25A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDC
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
ขนาด1.90 "H, 1.50" W, 2.90 "D
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/4 "Tab Terminal
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V1.5
Hz50/60
การติดหน้าแปลนด้านข้าง
จำนวนเสา2
Pins8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536410050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดคอยล์คะแนน VAคอยล์โวลต์จำนวนเสาPinsอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อติดต่อวัสดุราคา
DAYTON 1A489 รีเลย์ Enclosed SPDT 5 Pins 120VAC | AA8TTN 1A489หน้าแปลนด้านข้าง-120 VAC1525A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDCสพทโลหะผสมเงิน฿1,391
DAYTON 1A491 รีเลย์ล้อมรอบ DPDT 8 Pins 120VAC | AA8TTQ 1A491หน้าแปลนด้านข้าง-120 VAC2825A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDCปปสโลหะผสมเงิน฿1,405
DAYTON 1EGF1 รีเลย์พาวเวอร์ SPDT-NC 12VDC คอยล์โวลต์ | AA9NYT 1EGF1หน้าแปลนด้านข้าง3.5VDC 121525A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDCสพทโลหะผสมเงิน฿370
DAYTON 1EGF3 รีเลย์กำลัง SPDT-NC 24VAC คอยล์โวลต์ | AA9NYV 1EGF3หน้าแปลนด้านข้าง3.524 VAC1525A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDCสพทโลหะผสมเงิน฿1,290
DAYTON 1EGF4 รีเลย์กำลังไฟ DPDT 12VDC คอยล์โวลต์ | AA9NYW 1EGF4หน้าแปลนด้านข้าง3.5VDC 122825A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDCปปสโลหะผสมเงิน฿375
DAYTON 1EGF5 รีเลย์กำลัง DPDT 240VAC คอยล์โวลต์ | AA9NYX 1EGF5หน้าแปลนด้านข้าง3.5240 VAC2825A ที่ 300VAC, 13A @ 28VDCปปสโลหะผสมเงิน฿1,405
DAYTON 1EJG7 รีเลย์กำลังไฟ DPDT 120VAC คอยล์โวลต์ | AA9PKH 1EJG7ราง DIN หรือหน้าแปลนด้านล่าง4120 VAC2830A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDCปปสโลหะผสมเงิน฿1,026

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1A490 หน้าแปลนรีเลย์ DPDT 8 Pins 24VAC
฿1,405 / หน่วย