LITHONIA LIGHTING TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องฟลูออเรสเซนต์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 ถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 1 |
ประเภทบัลลาสต์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
ฝาท้าย | ใช่ |
ประเภทการติดตั้ง | หนัก |
กำลังวัตต์ | 240 |
เชิงอรรถ | 2,8 |
ความสูง | 3" |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบเงาสูงเคลือบขาว |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 4 |
ประเภทหลอดไฟ | F54T5HO |
วัตต์หลอด | 54 |
ความยาว | 96 " |
เครื่องวัดโลหะ | 20 |
การติด | บุคคลหรือแถวพื้นผิวหรือถูกระงับ |
UPC | 745975462261 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 4.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 247.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8539310070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์หลอด | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ประเภทการติดตั้ง | ความยาว | เครื่องวัดโลหะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | กำลังวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 ถึง 104 องศา F | หนัก | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | ฿6,362 | ||
UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 ถึง 104 องศา F | หนัก | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 62 | ฿8,305 | ||
TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | 0 ถึง 104 องศา F | หนัก | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | ฿11,227 | RFQ
| |
UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS | 110 | -20 ถึง 104 องศา F | หนัก | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 205 | ฿5,450 | RFQ
| |
UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS | 60 | -20 ถึง 104 องศา F | หนัก | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 125 | ฿5,795 | ||
UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS | 110 | -20 ถึง 104 องศา F | หนัก | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 205 | ฿6,395 | RFQ
| |
Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS | 54 | -20 ถึง 104 องศา F | Low Profile | 46 " | 22 | 120-277 | 2.12 " | 62 | ฿6,816 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.