BUSSMANN Finger Safe Fuse Blocks สำหรับ Fuse Series FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC
ชุดฟิวส์ป้องกันนิ้ว Eaton Bussmann Series สมบูรณ์แบบสำหรับการตั้งค่าอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ยึดและป้องกันฟิวส์อย่างแน่นหนา ขณะเดียวกันก็รับประกันสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ผู้ใช้ปลอดภัย
สไตล์ | รุ่น | ไฟแสดงสถานะฟิวส์ | ความสูง | การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHM2DU | ไม่ | 2.91 " | ไม่บ่งชี้ | 2 | ฿3,279 | |
B | CHM3DU | ไม่ | 2.06 " | ไม่บ่งชี้ | 3 | ฿5,292 | |
C | CHM1DIU | ใช่ | 2.91 " | การแสดง | 1 | ฿2,263 | |
D | CHM2DIU | ใช่ | 2.91 " | การแสดง | 2 | ฿4,683 |
Finger Safe Fuse Blocks สำหรับ Fuse Series FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC
ตัวยึดฟิวส์แบบใช้นิ้วมือ Bussmann ใช้ในระบบไฟฟ้าที่ต้องการการป้องกันกระแสเกินที่เชื่อถือได้ มีวิธีการที่ปลอดภัยและสะดวกสำหรับการติดตั้งและเปลี่ยนฟิวส์ บล็อกฟิวส์เหล่านี้มีโครงแบบ 1 / 2 / 3 ขั้วสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว และสามารถทำงานได้ที่แรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสูงถึง 600VAC และ 120 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
คุณสมบัติ
- ชุดฟิวส์ป้องกันนิ้ว Eaton Bussmann Series มีโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความทนทาน
- บล็อกฟิวส์เหล่านี้มีการติดตั้งราง DIN เพื่อการถอดแผงขั้วต่อและการติดตั้งสายไฟภาคสนามได้ง่าย
- สามารถรองรับสายไฟขนาดตั้งแต่ 18 ถึง 4 AWG
- บล็อกฟิวส์แบบใช้นิ้วมือ Bussmann Series สามารถเชื่อมต่อแบบแคลมป์/สเปดดึงเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- มีจำหน่ายในระดับปัจจุบันตั้งแต่ 0 ถึง 30A
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของบล็อกฟิวส์แบบใช้นิ้วปลอดภัยซีรีส์ Eaton Bussmann คือเท่าใด
ชุดฟิวส์ป้องกันนิ้วของ Eaton Bussmann Series มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 600VAC / DC
บล็อกฟิวส์ Bussmann ให้คะแนน IP ประเภทใด
บล็อกฟิวส์เหล่านี้ได้รับการจัดอันดับ IP20 เพื่อให้ระดับการป้องกันของแข็งสูงถึง 12.5 มม. รวมถึงเครื่องมือ น้ำ และเศษขยะ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เจาะสตั๊ดและรูกุญแจ
- ไม้แขวนเครื่องมือ
- วงล้อหุ้มฉนวน
- ชุดห้องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- เครื่องกัดแนวตั้ง
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์เชื่อม
- วงเล็บและวงเล็บ
- จุดที่มีการขัดถู
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ปลอก
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 13 มม
- 3M เครื่องช่วยหายใจแบบกรองอากาศแบบใช้ไฟฟ้า Universal
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP11A ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES PVC Grey ตาราง 40 ฟิตติ้ง Tees, Fipt x Fipt x Fipt
- MAGLINER ยามล้อ
- HUOT ตู้
- BEL-ART - SCIENCEWARE ระบบตักตัวอย่างปลอดเชื้อ
- WEG เครื่องปฏิกรณ์แบบเส้นและโหลดซีรีส์ LRW
- BROWNING สายพาน FHP ซีรีส์ 2L