Bussmann Chm2diu | กล่องฟิวส์ 30 Amp 600ac 2p | 13นาที224 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CHM2DIU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600AC 2P | AA4ZRW 13M224

BUSSMANN CHM2DIU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600AC 2P

In Stock
รายการ: AA4ZRW รุ่น: CHM2DIUอ้างอิงไขว้: 13M224
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
฿3,100 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ใช่
ประเภทการเชื่อมต่อSpade Lug & Clamp Lug
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 600
ความลึก2.434
การออกแบบบล็อกฟิวส์แตะ "ปลอดภัย"
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์D
ความยาวฟิวส์1.5 "
ประเภทฟิวส์คนแคระ
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง2.91 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
ความยาว2.909
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา2
ความกว้าง0.70
ขนาดสายไฟ# 4- # 18 Cu

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไฟแสดงสถานะฟิวส์ความสูงการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้จำนวนเสาราคา
BUSSMANN CHM1DIU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600AC 1P | AA4ZRU 13M222 CHM1DIUใช่2.91 "การแสดง1฿2,298
BUSSMANN CHM2DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600AC 2P | AA4ZRV 13M223 CHM2DUไม่2.91 "ไม่บ่งชี้2฿3,609
BUSSMANN CHM3DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600AC 3P | AA4ZRX 13M225 CHM3DUไม่2.06 "ไม่บ่งชี้3฿5,825

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CHM2DIU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600AC 2P
฿3,100 / หน่วย