BUSSMANN NSD ซีรี่ส์ฟิวส์อังกฤษและ IEC
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พศ.32 | - | ใบมีดตลับ | 32A | 13.8mm | 550 VAC | ฿620 | |
B | พศ.25 | - | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 25A | 13.8mm | 550 VAC | ฿620 | |
C | พศ.6 | - | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 6A | 13.8mm | 550 VAC | ฿543 | |
B | พศ.16 | - | ใบมีดตลับ | 16A | 13.8mm | 550 VAC | ฿543 | |
B | พศ.2 | - | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 2A | 13.8mm | 550 VAC | ฿543 | |
B | NSD32M50 | 415 VAC | ใบมีดตลับ | - | 17.5mm | 415 VAC | ฿1,232 | |
D | NSD32M40 | 415 VAC | ใบมีดตลับ | - | 17.5mm | 415 VAC | ฿1,116 | |
E | พศ.4 | 550 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 4A | 13.8mm | 550 VAC | ฿543 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อการบรรเทาความเครียด
- ชุดล็อคแบบพกพา
- รถเข็นขนย้ายโต๊ะ
- กุญแจคล้องกุญแจ
- ถังกระจาย
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- Dollies และ Movers
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- โคมไฟไซต์งาน
- กล่องจดหมายและโพสต์
- GUARDAIR ปืนลมกริปปืนไกก้าน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์สลับสามทาง ซีรี่ส์ PresSwitch 20A
- PREMIER Plus Series ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี
- PALMGREN เครื่องบดแบบตั้งโต๊ะราคาประหยัด
- COOPER B-LINE ชุดประกอบพัดลมกรอง Guardian Series
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มอัดลม, สปลิตเฟส, ป้องกันน้ำหยด
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ Washdown แบบเฟสเดียว ติดตั้งแบบ C-Face แบบปิดทั้งหมด
- Harloff ตู้อบแห้ง SureDry
- GROVE GEAR Quill Input Inline Helical ลดขนาด R887
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 140