MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มคาร์บอน แบบแยกเฟส ป้องกันน้ำหยด
มอเตอร์ AC ของปั๊มอัดลมมาราธอนได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานให้กับปั๊มเครื่องขายแสตมป์อัตโนมัติ ปั๊มถ่ายเทของเหลว และการใช้งานปั๊มอื่นๆ ที่ติดตั้งบนดุมล้อ หน่วย 1 เฟสเหล่านี้ที่มีแรงบิดเริ่มต้นต่ำ (สำหรับการสตาร์ทแบบซอฟต์) ช่วยให้ปั๊มค่อยๆ เร่งความเร็วได้หลังจากสตาร์ท
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตลับ | กรงขัง | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32ENA443X | - | - | DP | ทวนเข็มนาฬิกา | 1725 | 1 | - | - | ฿15,600 | |
B | 5KH32GNB811X | - | - | DP | ทวนเข็มนาฬิกา | 1725/1425 | 1 | - | - | ฿16,114 | |
C | 5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿17,623 | |
D | 5KH32GNB813X | 7 11 / 16 " | แขนเสื้อ | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿18,359 | |
E | 5KH32DN5587X | 7 11 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿13,434 | |
F | 5KH32FN5586X | 7 11 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿13,528 | |
G | 5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿15,037 | |
H | 5KH36MNA445X | 8.75 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿18,006 | |
I | 5KH36MNB637X | 8.75 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.2 | 5 / 8 " | - | ฿19,227 | |
J | 5KH37PNA479X | 9.125 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | ฿24,140 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กยึดติดสองตัวที่ล้อมรอบเพลา
- แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อประจุไฟฟ้า (AC) นำไปใช้กับขดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
- ภายในสเตเตอร์จะมีห่วงลวด เพลาโลหะแข็ง กรงกระรอกที่ทำจากแท่งโลหะ ขดลวด และชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ ที่หมุนได้อย่างอิสระซึ่งสามารถนำไฟฟ้าได้
- กำลังส่งไปยังคอยล์ด้านนอกเพื่อสร้างสเตเตอร์
- จากนั้นขดลวดจะถูกกระตุ้นเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่หมุนรอบด้านนอกของมอเตอร์
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ AC ของปั๊มอัดลมมาราธอนมีการกำหนดค่าด้วยฮับแบบขยาย ซึ่งช่วยให้มอเตอร์ติดตั้งกับปั๊มได้โดยตรง
- หน่วยเหล่านี้มีอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิเพื่อปกป้องมอเตอร์จากความร้อนสูงเกินไป จึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน
- มีลักษณะเป็นตู้เปิดแบบกันหยดน้ำที่มีช่องระบายอากาศที่ส่วนปลาย
- ช่องเปิดที่มีการระบายอากาศเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งเปลือกเพื่อให้ของเหลวตกลงมาภายใน 15 องศาจากแนวตั้งไม่ขัดขวางประสิทธิภาพของมอเตอร์
- ตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นถาวร แบบลูกปืนหรือปลอกหุ้มจะถูกล็อคด้วยกลไกที่ปลายเพลาเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
- รุ่นเหล่านี้ที่มีเพลาหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาให้ความเร็วสูงสุด 1725 รอบต่อนาที
- มีจำหน่ายในแท่นวางและฐานแข็งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาพร้อมกับตัวป้องกันความร้อนรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์ 1, 2 และ 3 เฟสต่างกันอย่างไร?
- มอเตอร์ 1 เฟส:กระแสไฟไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์ 2 เฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์ 3 เฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 3 ตัวแยกกัน
มอเตอร์ Marathon เหล่านี้มีอุณหภูมิการทำงานสูงสุดคือเท่าใด
สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ AC และมอเตอร์ DC?
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสสลับเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มอเตอร์กระแสตรงเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหมุนที่ใช้กระแสตรง (DC) เพื่อสร้างพลังงานกล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดันอุปกรณ์ท่อ
- เตาแก๊สติดผนัง
- เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน
- ท่อแก๊ส
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- ซีลไฮดรอลิก
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- CHAPIN เครื่องพ่นยาแบบมือถือ
- MILWAUKEE จอบดิน
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์เซนเซอร์ปัจจุบัน 0.75 ถึง 150A ช่วงการตรวจจับแอมป์
- CHECKERS Fast Lane, ตัวป้องกันสายเคเบิล
- WATTS วาล์วระบายสูญญากาศ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbital Shakers ซีรีส์ Orbi-Blotter
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ชุดประกอบปลอกคอกันรุนแบบปรับได้
- SCHNEIDER ELECTRIC มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ด้วยมือ
- HUMBOLDT ชุดทดสอบภาคสนาม CBR
- VESTIL ทางลาดอลูมิเนียมซีรีส์ AY พร้อมตะแกรงอลูมิเนียม