ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล
สไตล์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 575V | แอมป์เอซี | ความลึก | โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | ไฟนำร่อง | ความกว้าง | ความสูง | HP @ 1 เฟส - 120V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GV2ME01 | - | เพื่อ 48 65 | 3.03 " | 0.1 ถึง 0.16A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿10,621 | |
B | GV2P02 | - | - | 3.83 " | 0.16 ถึง 0.25A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿16,187 | |
C | GV2ME03 | - | เพื่อ 0.25 0.40 | 2.6 " | 0.25 ถึง 0.4A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿10,547 | |
A | GV2ME04 | - | เพื่อ 0.40 0.63 | 2.6 " | 0.4 ถึง 0.63A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿11,415 | |
B | GV2P04 | - | - | 3.83 " | 0.4 ถึง 0.63A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿17,278 | |
B | GV2P03 | - | เพื่อ 15 25 | 3.83 " | 0.25 ถึง 0.4A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿15,707 | |
A | GV2ME02 | - | เพื่อ 60 100 | 3.03 " | 0.16 ถึง 0.25A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿10,341 | |
B | GV2P01 | - | - | 3.83 " | 0.1 ถึง 0.16A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿15,785 | |
A | GV2ME06 | 1 | เพื่อ 1 1.6 | 2.6 " | 1 ถึง 1.6A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿12,905 | |
B | GV2P06 | 1 | - | 3.83 " | 1 ถึง 1.6A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿15,379 | |
B | GV2P07 | 1.5 | - | 3.83 " | 1.6 ถึง 2.5A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿14,215 | |
A | GV2ME07 | 1.5 | เพื่อ 1.6 2.5 | 2.6 " | 1.6 ถึง 2.5A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿11,937 | |
B | GV2P05 | 1/2 | - | 3.83 " | 0.63 ถึง 1A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿16,168 | |
A | GV2ME05 | 1/2 | เพื่อ 0.63 1.00 | 2.6 " | 0.63 ถึง 1A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | - | ฿12,572 | |
B | GV2P08 | 3 | - | 3.83 " | 2.5 ถึง 4A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | 1/8 | ฿14,255 | |
A | GV2ME08 | 3 | เพื่อ 2.5 4 | 2.6 " | 2.5 ถึง 4A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | 1/8 | ฿12,198 | |
A | GV2ME10 | 5 | เพื่อ 4 6.3 | 2.6 " | 4 ถึง 6.3A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | 1/4 | ฿12,017 | |
B | GV2P10 | 5 | - | 3.83 " | 4 ถึง 6.3A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | 1/4 | ฿14,243 | |
B | GV2P14 | 7.5 | - | 3.83 " | 6 ถึง 10A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | 1/2 | ฿16,773 | |
A | GV2ME14 | 7.5 | เพื่อ 6 10 | 2.6 " | 6 ถึง 10A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | 1/2 | ฿12,553 | |
A | GV2ME20 | 10 | เพื่อ 13 18 | 2.6 " | 13 ถึง 18A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | 1 | ฿15,965 | |
B | GV2P16 | 10 | - | 3.83 " | 9 ถึง 14A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | 3/4 | ฿18,636 | |
D | GV3P13 | 10 | เพื่อ 9 13 | 4.4 " | 9 ถึง 13A | ไม่ | 2.4 " | 4.7 " | 1 | ฿28,922 | |
A | GV2ME16 | 10 | เพื่อ 9 14 | 2.6 " | 9 ถึง 14A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | 3/4 | ฿15,251 | |
B | GV2P20 | 15 | - | 3.83 " | 13 ถึง 18A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | 1 | ฿18,623 | |
A | GV2ME21 | 20 | เพื่อ 17 23 | 2.6 " | 17 ถึง 23A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | 1.5 | ฿15,433 | |
B | GV2P21 | 20 | - | 3.83 " | 17 ถึง 23A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | 1.5 | ฿19,328 | |
B | GV2P22 | 20 | - | 3.83 " | 20 ถึง 25A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | 2 | ฿18,928 | |
A | GV2ME22 | 20 | เพื่อ 20 25 | 2.6 " | 20 ถึง 25A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | 2 | ฿15,153 | |
B | GV2P32 | 30 | - | 3.83 " | 24 ถึง 32A | ใช่ | 1.75 " | 3.5 " | 2 | ฿19,617 | |
D | GV3P40 | 30 | เพื่อ 30 40 | 4.4 " | 30 ถึง 40A | ไม่ | 2.4 " | 4.7 " | 3 | ฿37,690 | |
E | GV7RS40 | 30 | เพื่อ 25 40 | 3.76 " | 25 ถึง 40A | ไม่ | 4.14 " | 4.92 " | - | ฿8,035 | |
A | GV2ME32 | 30 | เพื่อ 24 32 | 3.03 " | 24 ถึง 32A | ไม่ | 1.75 " | 3.5 " | 2 | ฿15,481 | |
D | GV3P50 | 40 | เพื่อ 37 50 | 4.4 " | 37 ถึง 50A | ไม่ | 2.4 " | 4.7 " | 3 | ฿38,261 | |
D | GV3P65 | 60 | เพื่อ 48 65 | 4.4 " | 48 ถึง 65A | ไม่ | 2.4 " | 4.7 " | 5 | ฿37,978 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระป๋องแบบตั้งโต๊ะ
- อุปกรณ์รถเข็นภารโรง - แม่บ้าน
- โหลดยึดประสาน
- โพสต์ตัวรับสิ่งกีดขวางสายพาน
- หน้าจอความเป็นส่วนตัวของฝักบัวอาบน้ำและที่พักพิง
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- Hoppers และ Cube Trucks
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- ตะขอ
- CONDOR CoolDry (TM) โพลีเอสเตอร์เสื้อกั๊กมองเห็นสูงชั้น 3
- HYDE มีดเทป
- CORBIN ชุดล็อคร่องสำหรับงานหนัก
- 3M แถบเทปสะท้อนแสง
- WALDMANN เครื่องมือ
- WIRECRAFTERS ลวดทอ
- BENCHMARK SCIENTIFIC ถุงปั่น
- SPEARS VALVES เครื่องกรองตะกร้า CPVC หัวจุก ซีล EPDM หน้าจอ CPVC
- EATON FJ3052 Series ข้อต่อท่อโอริงชาย
- APPROVED VENDOR ตะขอลาก