Schneider Electric Gv2me04 | ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.4-0.63a 1p | 3cy83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME04 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.4-0.63A 1P | AH9JVE 3CY83

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME04 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.4-0.63A 1P

In Stock
รายการ: AH9JVE รุ่น: GV2ME04อ้างอิงไขว้: 3CY83

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿11,415 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ทด้วยตนเอง
แอมป์เอซีเพื่อ 0.40 0.63
ความลึก2.6 "
ความสูง3.5 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
จำนวนเสา3
ผู้ประกอบการปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์0.4 ถึง 0.63A
ไฟนำร่องไม่
UPC785901211914
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

รายละเอียดสินค้า:

  • Enclosure NEMA Rating: ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย
  • ความไวในการสูญเสียเฟส: ไม่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Single Unit, Melting Alloy Thermal Overload

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 575Vแอมป์เอซีความลึกโอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ไฟนำร่องความกว้างความสูงHP @ 1 เฟส - 120Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 65A 3P | AH2PQE 2 ล้านบาท 5 GV2ME01-เพื่อ 48 653.03 "0.1 ถึง 0.16Aใช่1.75 "3.5 "-฿10,621
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-เพื่อ 60 1003.03 "0.16 ถึง 0.25Aไม่1.75 "3.5 "-฿10,341
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME3230เพื่อ 24 323.03 "24 ถึง 32Aไม่1.75 "3.5 "2฿15,481
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.1 ถึง 0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 ถึง 0.16Aไม่1.75 "3.5 "-฿15,785
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.16to0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 ถึง 0.25Aไม่1.75 "3.5 "-฿16,187
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.25to0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-เพื่อ 15 253.83 "0.25 ถึง 0.4Aไม่1.75 "3.5 "-฿15,707
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 ถึง 0.63Aใช่1.75 "3.5 "-฿17,278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME04 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.4-0.63A 1P
฿11,415 / หน่วย