Schneider Electric Gv2me20 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล | 3cy91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ 3 เสา 13-18 A | AH9JVN 3CY91

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ 3 ขั้ว 13-18 A

In Stock
รายการ: AH9JVN รุ่น: GV2ME20อ้างอิงไขว้: 3CY91
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
฿15,965 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ทด้วยตนเอง
แอมป์เอซีเพื่อ 13 18
ความลึก2.6 "
ความสูง3.5 "
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 208V5
HP @ 3 เฟส - 460-575V10
HP @ 3 เฟส - 480V10
HP @ 3 เฟส - 575V10
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
จำนวนเสา3
ผู้ประกอบการปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์13 ถึง 18A
ไฟนำร่องไม่
UPC785901211990
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลรวมถึงอุปกรณ์ปลดการเชื่อมต่อแบบแมนนวลรีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อนคลาส 10 และกลไกการเคลื่อนที่แบบแม่เหล็กทันทีเพื่อป้องกันไฟกระชากชั่วคราว
  • สามารถส่งมอบได้ถึง 100000 รอบและเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ จำกัด
  • การกำหนดค่าการติดตั้งสกรูและคลิป - ฟิกซ์ช่วยลดเวลาหยุดการติดตั้ง
  • ขั้วต่อนิ้วปลอดภัยตรงตามมาตรฐาน IP20 และ IEC 60529

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 575Vแอมป์เอซีความลึกโอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ไฟนำร่องความกว้างความสูงHP @ 1 เฟส - 120Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 65A 3P | AH2PQE 2 ล้านบาท 5 GV2ME01-เพื่อ 48 653.03 "0.1 ถึง 0.16Aใช่1.75 "3.5 "-฿10,621
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-เพื่อ 60 1003.03 "0.16 ถึง 0.25Aไม่1.75 "3.5 "-฿10,341
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME3230เพื่อ 24 323.03 "24 ถึง 32Aไม่1.75 "3.5 "2฿15,481
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.1 ถึง 0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 ถึง 0.16Aไม่1.75 "3.5 "-฿15,785
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.16to0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 ถึง 0.25Aไม่1.75 "3.5 "-฿16,187
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.25to0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-เพื่อ 15 253.83 "0.25 ถึง 0.4Aไม่1.75 "3.5 "-฿15,707
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 ถึง 0.63Aใช่1.75 "3.5 "-฿17,278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME20 TeSys GV2 ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ 3 ขั้ว 13-18 A
฿15,965 / หน่วย