Schneider Electric Gv2p06 | ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 1 ถึง 1.6a 3p | 2mnj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P06 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 1 ถึง 1.6A 3P | AH2PQN 2MNJ4

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P06 ลูกบิดสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 1 ถึง 1.6A 3P

In Stock
รายการ: AH2PQN รุ่น: GV2P06อ้างอิงข้าม: 2MNJ4
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
฿15,379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ทด้วยตนเอง
ความลึก3.83 "
ความสูง3.5 "
HP @ 1 เฟส - 230V1/10
HP @ 3 เฟส - 460-575V0.75/1
HP @ 3 เฟส - 480V3/4
HP @ 3 เฟส - 575V1
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
จำนวนเสา3
ผู้ประกอบการลูกบิดหมุน
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์1 ถึง 1.6A
ไฟนำร่องใช่
UPC785901832881
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTH

รายละเอียดสินค้า:

  • Enclosure NEMA Rating: ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย
  • ความไวในการสูญเสียเฟส: ไม่
  • คุณสมบัติพิเศษ: การป้องกันการโอเวอร์โหลดที่เชื่อถือได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 575Vแอมป์เอซีความลึกโอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ไฟนำร่องความกว้างความสูงHP @ 1 เฟส - 120Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 65A 3P | AH2PQE 2 ล้านบาท 5 GV2ME01-เพื่อ 48 653.03 "0.1 ถึง 0.16Aใช่1.75 "3.5 "-฿10,621
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-เพื่อ 60 1003.03 "0.16 ถึง 0.25Aไม่1.75 "3.5 "-฿10,341
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME3230เพื่อ 24 323.03 "24 ถึง 32Aไม่1.75 "3.5 "2฿15,481
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.1 ถึง 0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 ถึง 0.16Aไม่1.75 "3.5 "-฿15,785
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.16to0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 ถึง 0.25Aไม่1.75 "3.5 "-฿16,187
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.25to0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-เพื่อ 15 253.83 "0.25 ถึง 0.4Aไม่1.75 "3.5 "-฿15,707
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 ปุ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 ถึง 0.63Aใช่1.75 "3.5 "-฿17,278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P06 ลูกบิดสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล 1 ถึง 1.6A 3P
฿15,379 / หน่วย