MARATHON MOTORS 5KH32DN5587X มอเตอร์ปั๊มแยกเฟส 1/4 Hp 1725 115v 48y
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคาร์บอเนต |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.0 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊ม Carbonator |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | เปล |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7 11 / 16 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.63 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตลับ | กรงขัง | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH37PNA479X | 9.125 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | ฿24,140 | ||
5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿17,623 | ||
5KH32GNB813X | 7 11 / 16 " | แขนเสื้อ | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿18,359 | ||
5KH32FN5586X | 7 11 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿13,528 | ||
5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿15,037 | ||
5KH36MNA445X | 8.75 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿18,006 | ||
5KH36MNB637X | 8.75 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.2 | 5 / 8 " | - | ฿19,227 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.