SQUARE D จี้สเตชั่น
สไตล์ | รุ่น | คะแนน NEMA | การกระทำ | รูปแบบการติดต่อ | ความกว้าง | คะแนนการติดต่อ | ความลึก | ความสูง | สีที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001BW92R | 1, 3, 3R, 4, 4X | ชั่วขณะ | 2 น | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/กระแสตรง | 2.94 " | 4.69 " | สีแดง | ฿7,717 | |
B | 9001BW100YU | 1, 3, 3R, 4, 4X | ชั่วขณะ | 2 น | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/กระแสตรง | 2.94 " | 4.69 " | สีเหลือง | ฿10,333 | |
B | 9001BW94Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | การบำรุงรักษา | 1NO / 1NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/กระแสตรง | 2.94 " | 4.69 " | สีเหลือง | ฿10,297 | |
B | 9001BW91YU | 1, 3, 3R, 4, 4X | ชั่วขณะ | 2NO / 2NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/กระแสตรง | 2.94 " | 4.69 " | สีเหลือง | ฿7,681 | |
C | 9001BW92B | 1, 3, 3R, 4, 4X | ชั่วขณะ | 2 น | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/กระแสตรง | 2.94 " | 4.69 " | Black | ฿7,814 | |
D | 9001BW92Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | ชั่วขณะ | 2 น | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/กระแสตรง | 2.94 " | 4.69 " | สีเหลือง | ฿8,357 | |
E | 9001BW95Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | ชั่วขณะ | 1NO / 1NC | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/กระแสตรง | 2.94 " | 4.69 " | สีเหลือง | ฿7,895 | |
B | 9001BW93Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | ชั่วขณะ | 2 น | 2.19 " | 5A @ 600 VAC/กระแสตรง | 2.94 " | 4.69 " | สีเหลือง | ฿9,209 | |
F | XACA201 | 4, 4X, 5 | ชั่วขณะ | 2 น | 2.76 " | 10A @ 600 VAC/กระแสตรง | 3.27 " | 4.33 " | สีเหลือง | ฿10,846 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมดูดอากาศและจ่ายของตู้
- แผ่นร้อนในห้องปฏิบัติการ
- ขอบหลังคาไม่ระบายอากาศ
- ถุงเก็บตัวอย่าง
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- แทรกด้าย
- การป่าไม้
- การระบายอากาศ
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- WESTWARD กรรไกรตัดโลหะ
- CABOT การเคลือบใสและโปร่งแสงเสร็จสิ้นแบบแบน
- KIPP 1 / 2-13 ขนาดเกลียว Star Grip Knob
- MOEN ก๊อกครัว มือจับก้านโยก ใช้งานด้วยมือ
- COOPER B-LINE ตัวยึดสายเคเบิลแบบหลายสายและตัวรองรับกล่อง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งทรงเทเปอร์ ฟันชุบแข็ง เบอร์โซ่ 120
- Stafford Mfg Signature Series คัปปลิ้งเพลาแข็งสแตนเลสแยกชิ้นชิ้นเดียว
- JABSCO ชุดซ่อม
- ENERPAC PA Series ปั๊มไฮดรอลิค
- JUSTRITE กระป๋องน้ำมัน สีเหลือง มือหมุน