Square D 9001bw92b | สถานีปุ่มกดจี้ 2no สีดำ | 5ftp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9001BW92B จี้ปุ่มกด Station 2no Black | AG7DCN 5FTP 5

SQUARE D 9001BW92B แท่นกดแบบแขวน 2no สีดำ

In Stock
รายการ: AG7DCN รุ่น: 9001BW92Bอ้างอิงข้าม: 5FTP5
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
฿7,943 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีปุ่มกดจี้
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2 น
คะแนนการติดต่อ5A @ 600 VAC/กระแสตรง
ความลึก2.94 "
ความสูง4.69 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต / โพลีเอสเตอร์ผสม PET
Hub1 / 2-14 NPT
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAB600 / P600
คะแนน NEMA1, 3, 3R, 4, 4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง2.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8537109070

รายละเอียดสินค้า:

  • Mechanical Interlock (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAการกระทำรูปแบบการติดต่อความกว้างคะแนนการติดต่อความลึกความสูงสีที่อยู่อาศัยราคา
SQUARE D XACA201 จี้ปุ่มกดสเตชั่น 2 ไม่มีเหลือง | AF9GMA 2EV30 XACA2014, 4X, 5ชั่วขณะ2 น2.76 "10A @ 600 VAC/กระแสตรง3.27 "4.33 "สีเหลือง฿8,616
SQUARE D 9001BW92R จี้ปุ่มกดสเตชั่น 2 ไม่มีแดง | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4Xชั่วขณะ2 น2.19 "5A @ 600 VAC/กระแสตรง2.94 "4.69 "สีแดง฿7,943
SQUARE D 9001BW92Y สถานีปุ่มกดจี้ 2 ไม่มีสีเหลือง | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4Xชั่วขณะ2 น2.19 "5A @ 600 VAC/กระแสตรง2.94 "4.69 "สีเหลือง฿6,084
SQUARE D 9001BW95Y สถานีปุ่มกดจี้ No / nc เหลือง | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4Xชั่วขณะ1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/กระแสตรง2.94 "4.69 "สีเหลือง฿7,536
SQUARE D 9001BW93Y สถานีปุ่มกดจี้ 2 ไม่มีสีเหลือง | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4Xชั่วขณะ2 น2.19 "5A @ 600 VAC/กระแสตรง2.94 "4.69 "สีเหลือง฿7,903
SQUARE D 9001BW94Y สถานีปุ่มกดจี้ No / nc สีเหลือง | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4Xการบำรุงรักษา1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/กระแสตรง2.94 "4.69 "สีเหลือง฿8,399
SQUARE D 9001BW91YU จี้ปุ่มกดสเตชั่น 2no / 2nc เหลือง | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4Xชั่วขณะ2NO / 2NC2.19 "5A @ 600 VAC/กระแสตรง2.94 "4.69 "สีเหลือง฿7,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9001BW92B แท่นกดแบบแขวน 2no สีดำ
฿7,943 / หน่วย