MARATHON MOTORS 5KH32GNB811X 4805 มอเตอร์ปั๊ม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มน้ำ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.5-5.6/2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
การติด | RB |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 1725/1425 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 100-120/200-240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.63 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตลับ | กรงขัง | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH37PNA479X | 9.125 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | ฿24,140 | ||
5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿17,623 | ||
5KH32GNB813X | 7 11 / 16 " | แขนเสื้อ | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿18,359 | ||
5KH32DN5587X | 7 11 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿13,434 | ||
5KH32FN5586X | 7 11 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿13,528 | ||
5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿15,037 | ||
5KH36MNA445X | 8.75 " | ลูกบอล | เปิด Dripproof | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿18,006 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.